カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- Vベルト(スタンダード)(3)
- Vベルト(レッド)(1)
- Vベルト(省エネ)(1)
絞り込み
ベルト幅(mm)
- 12.7
- 3(34)
- 5(46)
- 9(6)
- 9.5(6)
- 10(10)
- 12.5(12)
- 15(9)
- 16(7)
- 16.5(13)
- 16.7(6)
- 20(10)
- 22(77)
- 25(11)
- 30(10)
- 31.5(6)
- 31.7(5)
- 40(11)
- 50(8)
- 85(5)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
種類
Vベルト(4)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(1)
- 300~400未満(1)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 10000以上(2)
材質
- ゴム(3)
- 樹脂(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 15(1)
- 126(1)
- 132(1)
- 133(1)
- 134(1)
- 136(1)
- 137(1)
- 138(1)
- 139(1)
- 141(1)
- 142(1)
- 144(1)
- 146(1)
- 147(1)
- 149(1)
- 151(1)
- 152(1)
- 154(1)
- 156(1)
- 157(1)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
ブランド
- バンドー化学(5)
バンドー化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「vberuto」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
サンロープ
バンドー化学¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能 ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具用途各種農業機械 等RoHS指令(10物質対応)対応
バンコード Vベルト
バンドー化学¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応