「vbgt」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ VBGT 住友電工ハードメタルチップ VBGT住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ VBGT-FX住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT 京セラチップ VBGT京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-F 京セラチップ VBGT-F京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-F 三菱マテリアルチップ VBGT-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-F 三菱マテリアルチップ VBGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-F 京セラチップ VBGT-F京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-F 三菱マテリアルチップ VBGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-F 三菱マテリアルチップ VBGT-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT R/L-Y 京セラチップ VBGT R/L-Y京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-MR-Y 京セラチップ VBGT-MR-Y京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISO インサート VBGT-LF ケナメタルISO インサート VBGT-LFケナメタル
7,698税込8,468
1セット(5個)
当日出荷から31日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
チップ VBGT-MR-F 京セラチップ VBGT-MR-F京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-ML-Y 京セラチップ VBGT-ML-Y京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-JS タンガロイチップ VBGT-JSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGT-JP タンガロイチップ VBGT-JPタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ VBGT-JP タンガロイチップ VBGT-JPタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。
用途精密仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGT-JS タンガロイチップ VBGT-JSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
旋削 ISOポジインサート VBGT1102 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBGT1102セコ・ツールズ・ジャパン
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)11.07寸法S(mm)2.38寸法RE(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VBGT1604 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBGT1604セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(5個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5トラスコ品番436-7690寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種TS2050寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-VBGT-HP タンガロイチップ 2QP-VBGT-HPタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525
チップ 1QP-VBGT-NS タンガロイチップ 1QP-VBGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
S4.76D14.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法CEDC(mm)1
チップ 1QP-VBGT-NS タンガロイチップ 1QP-VBGT-NSタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
チップ 2QP-VBGT-HP タンガロイチップ 2QP-VBGT-HPタンガロイ
44,490税込48,939
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGT-FY 住友電工ハードメタルチップ VBGT-FY住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CBNチップ 2QP-VBGT-HP タンガロイCBNチップ 2QP-VBGT-HPタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BXA20刃数2寸法LE(mm)3.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法ft(mm)0.01~0.1
チップ NP-VBGT-F 三菱マテリアルチップ NP-VBGT-F三菱マテリアル
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CBNチップ 2QP-VBGT-HS タンガロイCBNチップ 2QP-VBGT-HSタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA20コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35
CBNチップ 2QP-VBGT-HP タンガロイCBNチップ 2QP-VBGT-HPタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
5日以内出荷
コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2
CBNチップ 2QP-VBGT-HS タンガロイCBNチップ 2QP-VBGT-HSタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA10コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35
ISO インサート VBGT-HP ケナメタルISO インサート VBGT-HPケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形35°逃げ角(度)5
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号FS-P等級記号G
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) ノンコートセコ・ツールズ・ジャパン
9,498税込10,448
1箱(5個)
当日出荷
汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):5トラスコ品番484-2066寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種HX寸法RE(mm)0.8
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ