カテゴリ
- 家電(5)
- 機構部品(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
「vbl−60」の検索結果

鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-KVB-R:右回転 / LZX-KVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 背面取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-GVB-R:右回転 / LZX-GVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥49,980税込¥54,9781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-KVB-R:右回転 / LZXS-KVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 背面取りつけ ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥49,980税込¥54,9781個18日以内出荷・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-GVB-R:右回転 / LZXS-GVB-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。 ・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。寸法s1(mm)2.5
ACアダプター
島津理化¥3,898税込¥4,2881個当日出荷対象機種114031 114032 GLB-600MBhL / 114045 GLB-600AL / 114314,315 SSH-900MBhL / 114081 SLK-400HBL / 114360 SSH-400HBL / 114370 BA50 / 114120 GLB-S600MBITL / 114066 SGT-400RL / 114068 SGT-600RL/114783 VCT-VBL-1e/114784 VCT-VBL-2e/114350 対象機種:BA60/115432 BA60RL /BA81シリーズ/ 114290 BA81-6S/ 114058,114059 SGT-400E/ 114377 DMBA50/114792STZ-105/114796STZ-105T/114794STC-102/BA80Cアズワン品番64-5162-87メーカー商品コード190035