曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ

鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カムレバー 角度つきレバータイプ 背面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
・相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
・偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-KVB-R:右回転 / LZX-KVB-L:左回転
<構造>
・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。
・取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

寸法s1(mm)
2.5
内容量
1個
全25種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686007LZX-40-KVB-R-5726161575540
¥30,700
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687520LZX-40-KVB-R-7726164775540
¥30,600
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687915LZX-40-KVB-L-7726164775540
¥30,600
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689358LZX-40-KVB-R-6226162625540
¥30,600
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689900LZX-40-KVB-L-1226152125540
¥30,400
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689961LZX-40-KVB-R-1226152125540
¥30,400
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690155LZX-40-KVB-L-2226155225540
¥30,500
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690941LZX-40-KVB-L-3226157325540
¥30,400
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691056LZX-50-KVB-R-2028261206250
¥34,100
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691878LZX-50-KVB-L-1028259106250
¥34,100
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692228LZX-40-KVB-R-3726158375540
¥30,500
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694599LZX-40-KVB-R-2726156275540
¥30,400
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694915LZX-40-KVB-R-4226159425540
¥30,400
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696026LZX-40-KVB-L-4726160475540
¥30,400
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696270LZX-50-KVB-L-9028288906250
¥34,700
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696629LZX-50-KVB-R-3028265306250
¥34,400
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696961LZX-50-KVB-L-4028269406250
¥34,300
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697347LZX-40-KVB-R-4726160475540
¥30,400
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697521LZX-50-KVB-L-3028265306250
¥34,400
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699377LZX-50-KVB-L-6028276606250
¥34,300
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702439LZX-40-KVB-L-6226162625540
¥30,600
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706255LZX-50-KVB-R-7028281706250
¥34,400
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706438LZX-40-KVB-R-6726163675540
¥30,700
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709457LZX-40-KVB-R-3226157325540
¥30,400
¥29,980
¥32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709509LZX-50-KVB-R-8028284806250
¥34,500
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする