「vbmt110304」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VBMT1103 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1103セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)11.07寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ VBMT-HQ 京セラチップ VBMT-HQ京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.6709勝手なしコーナーR(mm)0.3969内接円径(mm)6.35
CoroTurn107 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10本)
4日以内出荷
チップ VBMT 京セラチップ VBMT京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT HQ 京セラチップ VBMT HQ京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
チップ(旋削) VBMT 京セラチップ(旋削) VBMT京セラ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KPD010形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT 京セラチップ VBMT京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT-MV 三菱マテリアルチップ VBMT-MV三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT-GP 京セラチップ VBMT-GP京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT-VF 京セラチップ VBMT-VF京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT-LM 三菱マテリアルチップ VBMT-LM三菱マテリアル
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
チップ VBMT PP 京セラチップ VBMT PP京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115タンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT VF 京セラチップ VBMT VF京セラ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT GP 京セラチップ VBMT GP京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.6709勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.6709勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
チップ VBMT-NE 京セラチップ VBMT-NE京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT-LU 住友電工ハードメタルチップ VBMT-LU住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VB-MV 三菱マテリアルチップ VB-MV三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ VBMT 住友電工ハードメタルチップ VBMT住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)旋削用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形
旋削用チップ VBMT-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-PP (CA125P 鋼加工用)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ VBMT-SV 三菱マテリアルチップ VBMT-SV三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)10.6709勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
チップ VBMT-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ VBMT-JEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
耐熱合金加工用インサートMV9005 三菱マテリアル耐熱合金加工用インサートMV9005三菱マテリアル
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌々日出荷
MV9005:<進化した耐摩耗性>新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(AlTi)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。<新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング>アルミチタンナイトライド(AlTi)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。(AlTi)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MV9005
旋削用 35°菱形ポジチップ WSM10S ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM10Sワルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ポジチップ WKK10S ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WKK10Sワルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ