カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vbmt160404vf」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
13,980税込15,378
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ VBMT 京セラチップ VBMT京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
13,980税込15,378
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
チップ VBMT-VF 京セラチップ VBMT-VF京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT VF 京セラチップ VBMT VF京セラ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT-VF 京セラチップ VBMT-VF京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
旋削用チップ VBMT-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-VF (CA125P 鋼加工用)京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VBMT-VF (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-VF (CA115P 鋼加工用)京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップカテゴリ
関連カテゴリ