カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(377)
  • 自動車純正部品(47)
  • メカニカル部品(41)
  • 切削工具(19)
  • 清掃用品(18)
  • 建築金物(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 手袋(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 理美容(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc-100」の検索結果

関連キーワード
621件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AVケーブル VC-100 コムテック

    AVケーブル VC-100

    コムテック
    ¥969税込¥1,066
    1個
    6日以内出荷
    コムテックのドライブレコーダー専用ケーブルです。 ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。
    用途ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。ケーブル長(m)2
  • VC-100 プレミアムケアマスク MDSKIN LABO

    VC-100 プレミアムケアマスク

    MDSKIN LABO
    ¥899税込¥989
    1袋(30枚)
    当日出荷
    紫外線や乾燥による毛穴のダメージを集中ケア3種類の高濃度※ビタミンC誘導体配合で透き通るほどなめらかなお肌に。化粧水、乳紫外線や乾燥による毛穴のダメージを集中ケア、美容液、パックの4役がマスク1枚に凝縮されてるオールインワン。30枚入りでリーズナブルなお値段なので、お財布にも優しいマスクです。5つの無添加 :エタノールフリー、合成着色料不使用、鉱物油不使用、紫外線吸収剤不使用、石油系界面活性剤不使用
    香り無香料
  • VC-100ブライトモイスチャーローション ステイフリー

    VC-100ブライトモイスチャーローション

    ステイフリー
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    ・高浸透ビタミンC誘導体配合、濃密保湿化粧水。・使ってすぐ違いが分かる!「毛穴」「乾燥」「くすみ」に。・4種のオーガニック認証成分。3種の酵素が贅沢配合。
    成分水、グリセリン、BG、ヒアルロン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na
  • 4Kビデオ・スケーラー   VC-100UHD ローランド

    4Kビデオ・スケーラー VC-100UHD

    ローランド
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    8日以内出荷
  • バキュームコントローラ VC100 オリオン機械

    バキュームコントローラ VC100

    オリオン機械
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    寸法A(mm)Φ78寸法D(mm)120寸法E(mm)13寸法C(mm)107寸法BR1-1/4
  • バキュームコントローラ VC100B オリオン機械

    バキュームコントローラ VC100B

    オリオン機械
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法A(mm)Φ78寸法D(mm)120寸法E(mm)13寸法C(mm)107寸法BR1-1/4
  • VC100 モイスチャーローション エムアイ

    VC100 モイスチャーローション

    エムアイ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個(500mL)
    6日以内出荷
    お肌のケアに!顔はもちろん、体にも使える500mlタイプ! ハリ・うるおい・透明感! 5種類のヒアルロン酸(保湿成分)配合。 乾燥を防ぎ、潤いをプラス
  • バキュームコントローラ VC100A オリオン機械

    バキュームコントローラ VC100A

    オリオン機械
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法A(mm)Φ78寸法D(mm)120寸法E(mm)13寸法C(mm)107寸法BR1-1/4
  • エクセレントプラスチック手袋 パウダーフリー 100枚入 三興化学工業

    エクセレントプラスチック手袋 パウダーフリー 100枚入

    三興化学工業(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1箱(100枚)
    当日出荷
    素手感覚でご使用いただける極薄タイプです。
    用途軽作業・掃除・介護仕様左右兼用、超極薄タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • PA樹脂製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル『ブランド名:ビクターカップ』 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    PA樹脂製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル『ブランド名:ビクターカップ』 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    PA(ポリアミド)樹脂製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備など幅広い用途に対応します。ポンプ配管やスプリンクラー設備、工場設備の配管システムなどにも使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。
    用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質プラスチック製
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • VCクリーンAN100 ANP

    VCクリーンAN100

    ANP
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(13kg)
    4日以内出荷
    消防法第2石油類の炭化水素系溶媒で、代表的な用途は金属洗浄向けです。引火点及び蒸留範囲のデータを利用して、単一製品の代替提案とともに溶媒ブレンド溶媒で引火点、蒸留範囲のコントロールやHSP値を利用した溶解性のコントロールをする事ができます。
    用途塗料・ワニス、電子材料、工業用洗浄剤・シンナー、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 乾湿両用掃除機 E-Value

    乾湿両用掃除機

    E-Value(37件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
    吸込仕事率(W)105質量(kg)約3.0タンク容量(L)10集塵容量(L)7電源(V)単相交流100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)5付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルタータイプ乾湿両用電流(A)6.5消費電力(W)610コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270フィルタースポンジフィルターホース長さ(m)約1.8騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36
  • コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入 SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入

    SHINKO(新興製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。入数5枚入モデル(適合)ACVC-600
  • クロスフィルター E-Value

    クロスフィルター

    E-Value(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×5
  • 一液型酸洗剤 NEWステンクリーン タイムケミカル

    一液型酸洗剤 NEWステンクリーン

    タイムケミカル
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
    用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。タイプチキソ性:強いpH1>比重1.24含有量(%)硝酸:0沸点(℃)100~臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭
  • 集塵ホース E-Value

    集塵ホース

    E-Value(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • 排水特殊継手 ベントキャップ防虫網付MVC 前澤化成工業

    排水特殊継手 ベントキャップ防虫網付MVC

    前澤化成工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    通気を屋外開放する際に使用します。防虫網付。
    形状キャップ
  • CO2削減できる PP荷造りヒモ 宮島化学工業

    CO2削減できる PP荷造りヒモ

    宮島化学工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻(1000m)
    当日出荷
    幅(mm)100
  • ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)

    ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
    通信距離(m)最大:10付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4色ブラック電源AC100V(50/60Hz)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136対応機種NFC対応Android機器最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子BluetoothVer.2.1+EDR、Class2対応コーデックCVSD、mSBC、SBC対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
  • チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器]

    TMホルダー用ケース

    マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合TM-12、17、19材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)サイズ(mm)104.4×170×65アズワン品番1-6330-01
  • クイックリリースカメラマウント MINOURA(箕浦)

    クイックリリースカメラマウント

    MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
    材質アルミ/ステンレス/コルク
  • ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ バクマ工業

    ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ

    バクマ工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュなし
  • 使い捨てビニール手袋(100枚入) TRUSCO

    使い捨てビニール手袋(100枚入)

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1箱
    当日出荷
    粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
    用途清掃作業、塗装作業。精密機械工業。材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.08色クリア全長(cm)23左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なし
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
    電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13
  • マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット

    ハウスビーエム
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
    用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)310有効長(mm)130刃厚(mm)3
  • 精密サインバイス VERTEX(バーテックス)

    精密サインバイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌々日出荷
    直角度(mm)0.005/100以内
  • ビニール手袋 100枚【S/M/L】 アイリスオーヤマ

    ビニール手袋 100枚【S/M/L】

    アイリスオーヤマ
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル樹脂製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットします。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。左右兼用です。
    用途掃除、毛染め、園芸、介護材質塩化ビニル樹脂全長(mm)230入数(枚)100粉有無粉なし
  • ベントキャップ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ベントキャップ(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
  • カークロウノズル E-Value

    カークロウノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
  • SKS精密サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密サインバイス

    ギガ・セレクション
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • ヴァイオリンケース KC

    ヴァイオリンケース

    KC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    4/4 通常サイズのバイオリン用セミハードケース 外ポケットや内側収納部分には、楽譜や松脂等を収納可能 手提げ・両肩背負いに対応 ヴァイオリンを安全に持ち運びや保管ができます
  • ブラシノズルM E-Value

    ブラシノズルM

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所でのホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ小全長(cm)7.5先幅(mm)20
  • マーキングタイイージーリリースタイ TRUSCO

    マーキングタイイージーリリースタイ

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19印字方式油性ペン引張強度(N)80.1最小結束径(Φmm)3
  • 精密ステンレスサインバイス 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密ステンレスサインバイス

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    4日以内出荷から51日以内出荷
  • ブラシノズルM E-Value

    ブラシノズルM

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ大全長(cm)6.5先幅(mm)20
  • 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 逆風防止ダンパー付 低圧損 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 逆風防止ダンパー付 低圧損

    西邦工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質フェイス:アルミニウム、CD:SUS304仕上アルマイト処理、Anodized
  • 2in1汎用ノズル(ワイドノズル) E-Value

    2in1汎用ノズル(ワイドノズル)

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    適合機種EVC-100/200CL
  • ベントキャップ(網付・防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
    仕様ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装