カテゴリ

  • 自動車純正部品(412)
  • 制御機器(75)
  • 清掃用品(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 機構部品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 自動車補修部品(29)
  • 住設機器(28)
  • バイク純正部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • メカニカル部品(21)
  • 電気材料(20)
  • オフィス家具(20)
  • 物流用品(19)
  • 家電(18)
  • 測定用品(17)
  • 切削工具(17)
  • カー用品(15)
  • 作業工具(15)
  • バイク部品(14)
  • 事務用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バッテリー・電装(7)
  • 建築金物(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 介護用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • テープ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 手袋(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「vc-2」の検索結果

関連キーワード
1,124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L ショーワ

    洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L

    ショーワ
    17,980税込19,778
    1箱(1kg×6本)
    3日以内出荷
    少量で銅チューブの防食が可能です。
    用途銅の一次防食剤です。使用濃度(保有水量に対し)0.5~2%
  • ラスティックフェイス・Jベース VC 2本溝 ノダ

    ラスティックフェイス・Jベース VC 2本溝

    ノダ
    18,980税込20,878
    1ケース(6枚)
    4日以内出荷
    木目の織りなす繊細な風合い、時の積み重なりを感じる上質感。あたたかみがありながら、洗練された空間をデザインするラスティック フェイス。インテリアの主役として、多種多様なニーズにお応えしていきます。
    厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818材質基材:高密度MDF+国産材合板、表面:天然銘木単板表面処理抗菌処理、抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上基材高密度MDF+国産材合板工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • VC-2 バルブコンパウンド Q4P-YJK-010-030 YAMAHA(ヤマハ)

    VC-2 バルブコンパウンド Q4P-YJK-010-030

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC2~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC2~)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    リード線取出方法(-)エアオペレート定格電圧(V)【電磁弁】(-)エアオペレートランプ・サージ電圧保護回路(-)エアオペレート手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C2)供給弁/破壊弁:共通エアオペレート(SYJA3130)電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(40回分)
    当日出荷から10日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • YW50F(1VC2) パーツカタログ 1VC-28198-1P-J1 YAMAHA(ヤマハ)

    YW50F(1VC2) パーツカタログ 1VC-28198-1P-J1

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 インパクトドライバ WH12VC2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 インパクトドライバ WH12VC2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • 2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ 三菱マテリアル

    2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ

    三菱マテリアル
    7,198税込7,918
    1本
    5日以内出荷
    1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
  • 2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ 三菱マテリアル

    2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 集じん機 (乾湿両用) マキタ

    集じん機 (乾湿両用)

    マキタ(5件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    電源(V)単相100吸込仕事率(W)350コード長さ(m)5真空度(kPa)最大26付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.6騒音レベル(dB(A))63
  • 薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ New-Era(ニューエラー)

    薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    13,980税込15,378
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。
    シリンダ内径(Φmm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 集じん機 粉じん専用 マキタ

    集じん機 粉じん専用

    マキタ(5件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
  • ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付突き合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
  • マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル・フルセット

    ハウスビーエム(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
    用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • 棒形端子用絶縁キャップ ニチフ

    棒形端子用絶縁キャップ

    ニチフ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(1000個)
    当日出荷
    透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-Value

    EVC-200PCL用 丸毛ブラシ

    E-Value(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
  • U型パッキン透明2.4Mカット 光

    U型パッキン透明2.4Mカット

    (1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質PVC長さ(mm)2400幅(mm)5.7厚さ(mm)8.4
  • ダンパ 2 5VC-21639-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 2 5VC-21639-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類Rバルブ種類ボールバルブ
  • PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

    PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
  • TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付 TVC

    TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付

    TVC(42件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。 手のひらPU補強で強度とすべり止め。 カラビナフック取り付け可能。
    材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他入数(双)1機能強靭性
  • ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)

    ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
    対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
  • ステー エンジン 2 5VC-21315-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー エンジン 2 5VC-21315-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ステー,エンジン 2 5VC-21316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー,エンジン 2 5VC-21316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • ZERUST 気化性防錆剤 大洋シーアイエス

    ZERUST 気化性防錆剤

    大洋シーアイエス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
    用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    269税込296
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • ステンレスタンクバキュームクリーナー パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナー

    パオック(21件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
    付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約20定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)約1100本体質量(kg)約5.3吸込仕事率(W)約210集塵容量(L)乾湿14風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83ドレン排出口あり真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
  • EVC- シリーズ用集塵ホース E-Value

    EVC- シリーズ用集塵ホース

    E-Value(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2適合本体EVC-200SCL/200PCL種別集塵ホースホース径(Φmm)約35
  • 乾湿両用掃除機20L E-Value

    乾湿両用掃除機20L

    E-Value(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
    用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3タイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)11
  • ガスケット 11189-67H00 SPI

    ガスケット 11189-67H00

    SPI(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合メーカーMMC、MAZDA、SUZUKI主な適合純正品番11189-67H00・1A08-10-235B・11189-67H11・MQ504127・1A08-10-235A・11189-67H12
  • ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ) TRUSCO

    ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
    用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスVカッター SUGICO(スギコ)

    ステンレスVカッター

    SUGICO(スギコ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。 9L・18Lの角缶の蓋を安全に開ける為の道具です。
    仕様安全ガイドバー付材質ステンレス(刃・ガイドバー)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×100×230
  • 虫回し付キャップ TIPTOP

    虫回し付キャップ

    TIPTOP(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    ラバーをとると、ムシ回しになっているバルブキャップ
    質量(g)2
  • 充電式背負いクリーナ マキタ

    充電式背負いクリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
    吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25集塵容量(L)2付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11適合バッテリーA-60464,A-60442商品タイプ本体のみ
  • ヘビーコーナー20 BXカネシン

    ヘビーコーナー20

    BXカネシン(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と横架材等を接合する金物に。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)付属品ビスYPR-85(グレー)×12本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
  • シルバーカスタム ヤマヨ

    シルバーカスタム

    ヤマヨ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
    用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用テープ幅(mm)13材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
関連キーワード
...
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
"vc-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷