カテゴリ

  • 自動車純正部品(173)
  • メカニカル部品(96)
  • 自動車補修部品(46)
  • 制御機器(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 機構部品(30)
  • 住設機器(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • オフィス家具(26)
  • 電気材料(24)
  • 清掃用品(19)
  • 物流用品(16)
  • バイク部品(15)
  • 事務用品(14)
  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • カー用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 家電(11)
  • 電動工具(9)
  • 作業工具(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 介護用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)

「vc-3」の検索結果

799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジロッカー VC-3 旭エンジニアリング

    ネジロッカー VC-3

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様取り外し可能、推奨硬化促進剤なしトラスコ品番114-5942容量(mL)5質量(g)5使用温度範囲(℃)-53~73液色主成分アクリル樹脂粘度(mPa・s)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5g危険物の性状非水溶性適合用途特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。主なワーク3次元形状
  • VC-3 バルブコンパウンド Q4P-YJK-010-031 YAMAHA(ヤマハ)

    VC-3 バルブコンパウンド Q4P-YJK-010-031

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • センサーブラケット 光電ストレートタイプ VC VC03 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    センサーブラケット 光電ストレートタイプ VC VC03

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
    L150.5L246.5寸法*R:1.7H29H18W122W216寸法P3.4W312
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC3R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC3R~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC3V~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC3V~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC6破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC3S~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC3S~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC3Y~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC3Y~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC3D~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC3D~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • 部品 インパクトドライバ WH12VC3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 インパクトドライバ WH12VC3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ブラシキャップ形状図番39
  • ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F ROHM

    ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F

    ROHM
    319税込351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VC3F ROHM

    ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VC3F

    ROHM
    279税込307
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイラップS リケンテクノス

    ハイラップS

    リケンテクノス(26件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷
    よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
    耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VC3F ROHM

    ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VC3F

    ROHM
    259税込285
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 35°●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.1mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロウフットレンチ(差込角9.5mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
    ブラックアズワン品番64-8867-71
  • ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
    インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)指向性単一指向性×3
  • マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル・フルセット

    ハウスビーエム(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
    用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボディの為強固
    溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
  • バッテリーターミナルカバー 日立オートパーツ&サービス

    バッテリーターミナルカバー

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    日立バッテリーターミナルDCL38用
    材質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-30~70セット内容黒5個、赤5個
  • DINレールエンドキャップ 篠原電機

    DINレールエンドキャップ

    篠原電機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • 増設用分電盤 テンパール工業

    増設用分電盤

    テンパール工業(17件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • 充電式携帯集じん機 マキタ

    充電式携帯集じん機

    マキタ(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
    用途粉じん専用バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:50、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.5[560mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:78、弱:70質量(kg)2.4(バッテリ含む)適合バッテリーA-60442,A-60464
  • エンビU型パッキンドラム巻 光

    エンビU型パッキンドラム巻

    (5件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1巻
    当日出荷
    軽量で強く、錆びません。
    用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
  • 耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO

    耐熱200℃収縮チューブ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
    長さ(m)1材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200耐電圧(V)7.9kV
  • バイアルコンテナ NEG(日電理化硝子)

    バイアルコンテナ

    NEG(日電理化硝子)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各ホールに番号を表示しています。発泡スチロール製で急激な温度変化を防止します。
    配列4×5
  • 乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業

    乾湿両用バキュームクリーナー

    日動工業(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)80電線長さ(m)5
  • タイヤバルブレンチ KTC

    タイヤバルブレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
    トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
  • シルバーカスタム ヤマヨ

    シルバーカスタム

    ヤマヨ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
    用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用テープ幅(mm)13材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(3件のレビュー)
    3,550税込3,905
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)495材質PVCグレー
  • 立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール

    立吊クランプ(ストッパー式)

    スーパーツール
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
    用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
  • VC520Pro3増設マイク アバー・インフォメーション

    VC520Pro3増設マイク

    アバー・インフォメーション
    52,980税込58,278
    1台
    9日以内出荷
    拡張マイク・スピーカーの増設で、中~大会議室まで様々な広さの会議室に対応。VC520 Pro3はPC内蔵のマイク・スピーカーにはない、高品質な音声を提供します。追加で2台(合計3台)までマイク・スピーカーを増設できるほか、マイクだけの増設にも対応します。増設オプションの組み合わせにより、VC520 Pro3は中~大会議室まで、様々なレイアウトへの対応が可能です。
    延長ケーブル(m)10
  • AVerプレミアムWebカメラ VC520Pro3 アバー・インフォメーション

    AVerプレミアムWebカメラ VC520Pro3

    アバー・インフォメーション
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    PTZカメラ、マイク・スピーカー付属のオールインワンモデル。光学12倍レンズ搭載。PCとUSBケーブル1本の簡単接続でWEB会議が 行えます。双方の音声をよりクリアに伝えるマイク・スピーカーが付属。オプション品の増設マイク・スピーカーは、最大2台接続可能。付属のマイク・スピーカー1台にオプション品の増設マイクを最大4台。用途に合わせた2つの拡張タイプで小~大まであらゆる規模の会議室に対応可能。
  • 深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • レジ用マット バイオクッション テクノ月星

    レジ用マット バイオクッション

    テクノ月星
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    長時間の立ち仕事での足、腰の疲労軽減に抜群の効果!! レジ用マットは、より土に近い感触を持つ画期的なクッション材で、長時間の立ち作業による足・腰の疲労を軽減します。 PVCの発泡体で、断熱効果により、「床面からくる冷え」を抑えます。 耐久性、耐油性に優れ、水洗いできます。※抗菌
    材質塩ビ発泡体(ポリエステルファイバー補強、抗菌加工処理)
  • 立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール

    立吊クランプ(ハンドルロック式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
    用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
...