カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(27)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- ニッサン(137)
- NSK(日本精工)(88)
- SPI(36)
- ノーリツ(28)
- SMC(27)
- NOK(27)
- RIKEN(理研機器)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- IDEC(和泉電気)(16)
- CONDOR(山崎産業)(13)
- バンコ(13)
- スバルアクセサリー(12)
- スバル(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- 倉茂電工(10)
- Bullcon(9)
- ATEN(8)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
- ブランドをもっと見る
「vc-3」の検索結果
特価

HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3V
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥6,298税込¥6,9281個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプHPP-VB2V、HPP-VC2V、HPP-VC3V推奨締付トルク(N・m)30~35
可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800税込¥197,7801個50日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)11.6種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc3/4理論押しのけ容積(cm3/rev)~16定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷から31日以内出荷省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています種類ベーンポンプ
ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥149,800~税込¥164,780~1台22日以内出荷から37日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 2.2kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥189,800税込¥208,7801個40日以内出荷
トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 1.5kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800税込¥186,7801個40日以内出荷
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800~税込¥351,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)43.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥259,800税込¥285,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)27.7種類ベーンポンプ使用作動油石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)0.75
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)43.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 1.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800税込¥318,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)34.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)52.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥569,800~税込¥626,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)87.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)7.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800~税込¥384,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)53.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥459,800~税込¥505,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)76.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)5.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800~税込¥329,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)35.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800~税込¥296,780~1個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)29種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)0.75
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個50日以内出荷
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個50日以内出荷
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 2.2kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥389,800税込¥428,7801個50日以内出荷
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 2.2kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥389,800税込¥428,7801個50日以内出荷
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 2.2kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥359,800税込¥395,7801個50日以内出荷
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800税込¥296,7801個50日以内出荷
可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800~税込¥186,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
トヨポンプ グローバル対応IPMモータユニット 2.2kW 6P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥599,800税込¥659,7801個55日以内出荷
トヨポンプ グローバル対応IPMモータユニット 1.5kW 6P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥529,800税込¥582,7801個55日以内出荷