カテゴリ
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vc-48」の検索結果

エンビカッタ
MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
耐熱200℃収縮チューブ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。長さ(m)1色黒材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200耐電圧(V)7.9kV
エンビカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
ビデオ変換器
ATEN¥42,980税込¥47,2781台当日出荷3G/HD/SD-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.29色ブラック消費電力(W)3.635(DC5V)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aコネクタ形状BNCメス - HDMIタイプAメス/BNCメス - RCA メス×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×109×31使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p(60Hz)メス形状BNC/HDMIタイプA/RCA変換タイプメス - メス
ビデオ変換器
ATEN¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムで変換。高品質信号が提供できるようSDI信号をリクロック。SDI規格SMPTE-292/424/425-3/2081/2082に対応。SDI最大延長距離-12G-SDIは45m、6G-SDIは60m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m(RG6ケーブル使用時)。対応SDIフォーマット。-HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)。。-3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelAおよびB、最大2.97Gbps)。。-6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)。。-12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)。。RCA(R/L)コネクター付属のアナログステレオオーディオ出力に対応。入力ビデオ信号自動検知機能搭載。アナログオーディオチャネルは8接点ロータリースイッチで選択。固定式電源コネクター。用途VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです。仕様【SDIフォーマット】HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)、3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelA、最大2.97Gbps)、6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)、12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択【アナログオーディオ選択】ロータリースイッチ×1(8接点)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1・インピーダンスSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)、HDMI100Ω/SDI75Ωケース質量(kg)0.65消費電力DC5V:3.635WBTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)・インピーダンス75Ω制御USBMicroUSB×1(ファームウェアアップグレード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度20~90%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1(5V、3A)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×129.6×28.7RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度12Gbps・対応解像度720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60/2KDCI23.98p、2KDCI24p、2KDCI25p、2KDCI25PsF2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60/4KDCI23.98p、4KDCI24p、4KDCI25p・最大距離[12G-SDI]最大45m、[6G-SDI]最大60m、[3G-SDI]最大90m、[HD-SDI]最大150m、HDMI最大3m(3840×2160@60Hz)互換品番ビデオコンバーターVC840、VC880・ビデオエクステンダーVE7835、VE811、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D10H、2L-7D20Hオーディオ出力HDMIType-Aメス×1、RCAコネクターメス×2(R/L、アナログオーディオ)・フォーマットHDMI2.0準拠(2chオーディオ)
塩ビカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,390税込¥7,0291個3日以内出荷切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単全長(mm)230質量(g)300切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42切断可能 外径(Φmm)~48
オイルシール VC VC48706
NOK¥549税込¥6041個3日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)70部品番号AG2787-A0軸径d(Φmm)48幅b(mm)6
マジコネ バックカメラ接続ユニット
Bullcon¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 ダイハツ タント 純正オプションカメラと市販ナビ・モニターを簡単接続
オイルシール VC VC48626
NOK¥469税込¥5161個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)62部品番号AG2772-E0軸径d(Φmm)48幅b(mm)6
オイルシール VC VC48657
NOK¥519税込¥5711個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)65部品番号AG2779-E0軸径d(Φmm)48幅b(mm)7
オイルシール VC VC48628
NOK¥469税込¥5161個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)62部品番号AG2774-E0軸径d(Φmm)48幅b(mm)8
アンテナ変換コード 欧州車
ENDY(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本5日以内出荷欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。長さ(m)0.4ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:62V 最大直流定格電圧:48V, 225pF, VC120648D101DP
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量225pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)100エネルギー(J)0.4パッケージ/ケース1206 (3216M)最大定格電圧(V)AC:34、直流:48バリスタ電圧(V)62最大サージ電流(A)100
Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881個欠品中スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウント
ホルダ SVAC-N
NTKカッティングツールズ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷適合チップVC□□1103 F23・47~48 TFV11 F49形状ひし形35°部品名称クランプスクリュ:LRIS-2.5*7 レンチ:CLR-15S(A)寸法L2(mm)-勝手右寸法l1(mm)120寸法f(mm)0切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムスクリュークランプ