カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「vc-5.5」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
6,498税込7,148
1箱(250個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
棒形端子用絶縁キャップ ニチフ棒形端子用絶縁キャップニチフ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(500個)
当日出荷
透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
ペール缶用電動式バキュームクリーナー アクアシステムペール缶用電動式バキュームクリーナーアクアシステム
89,980税込98,978
1台ほか
当日出荷
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用電源(V)AC100ホース内径(Φmm)32騒音値(dB)90吸入量(L/min)80電源コード(m)5ホース長さ(m)2材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11揚程(m)2(吸込)電力(W)1100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式使用場所工場、企業
JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 JST(日本圧着端子製造)JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄JST(日本圧着端子製造)
3,798税込4,178特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 12 → 10 AWG全長 = 26.7mm直径 = 6.8mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = ナイロン, ビニールシリーズ = FVCJST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
絶縁スリーブ ELPA絶縁スリーブELPA(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
全長:25.0mm 適合電線範囲(抱合): ・より線 0.5~1.65mm2 入数:70
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullconマジコネ(バックカメラ接続ユニット)Bullcon
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
日産ディーラーオプションナビゲーション「MJ120D-W」「MJ120D-A」に市販バックカメラを装着する事ができます。
用途バックカメラ接続ユニットセット内容バックカメラ接続ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、取扱説明書×1メーカー日産車用適合品番MJ120D-W MJ120D-A電源電圧(V)12保証期間1年
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) アクアシステムエア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)アクアシステム
89,980税込98,978
1台
当日出荷
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
絶縁スリーブ ELPA絶縁スリーブELPA
2,563税込2,819
1個
翌々日出荷
JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット JST(日本圧着端子製造)JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バットJST(日本圧着端子製造)
9,698税込10,668
1箱(250個)
7日以内出荷
エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステムエア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)アクアシステム
169,800税込186,780
1台
当日出荷
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリートラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
オイルシール VC VC55706 NOKオイルシール VC VC55706NOK
559税込615
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)70部品番号AG3034-E0軸径d(Φmm)55幅b(mm)6
オイルシール VC VC55789 NOKオイルシール VC VC55789NOK
649税込714
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)78部品番号AG3053-A0軸径d(Φmm)55幅b(mm)9
スバル純正 3Dカーゴマット スバルアクセサリースバル純正 3Dカーゴマットスバルアクセサリー
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグカーペット生地の下に樹脂層を挟んで水漏れを抑止。縁高の形状により汚れなどがこぼれ落ちるのを抑えます※オールウェザーカーゴカバー、カーゴトレーマット、カーゴマットと共着不可※3Dカーゴマット装着時は車両標準のカーゴフロアボード固定用フックによるカーゴフロアボードの固定はできなくなります
適合車種LEVORG
スバル純正 リヤバンパースカート シルバー スバルアクセサリースバル純正 リヤバンパースカート シルバースバルアクセサリー
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
適合車種:S4 マットシルバー塗装装着部地上高が約8mm下がります※STI リヤアンダーディフューザー、STI リヤサイドアンダースポイラー、エキゾーストフィニッシャーとの共着不可
材質樹脂シルバー適合車種S4
サッカーボール5号 検定球 貼り MIKASA (ミカサ)サッカーボール5号 検定球 貼りMIKASA (ミカサ)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
パネル製法による貼りボールで、水を吸収しにくい防水性能。衝撃吸収性に富む特殊新構造でよりソフトな使用感。高い空気保持率と低反発性に富んだプチルチューブを使用。土用。一般・大学・高校・中学用。
仕様推奨内圧:0.800kgf/cm2材質人工皮革、貼り、プチルチューブホワイト/ブラック質量(g)410~450サイズ(cm)円周68~70
Carlo Gavazzi レベルセンサ CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi レベルセンサCARLO GAVAZZI
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
絶縁スリーブ 5.5 ELPA絶縁スリーブ 5.5ELPA
190税込209
1個
当日出荷
VC-5.5
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)5.2全長(mm)27
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
459,800税込505,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)76.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)5.5関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
クローフートレンチセット6.3(9pcs) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クローフートレンチセット6.3(9pcs)旭金属工業(旧:新日本ツール)
19,980税込21,978
1セット(9丁)
当日出荷
差込角(mm)6.3付属品メタルケーストラスコ品番118-5080セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13材質特殊鋼質量(g)580ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215RoHS指令(10物質対応)対応