カテゴリ
- 自動車純正部品(85)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 物流用品(10)
- 家電(9)
- 機構部品(7)
- 切削工具(6)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(75)
- RIKEN(理研機器)(24)
- NOK(7)
- 理研商会(7)
- タムロン(7)
- スバル(5)
- トヨタ(4)
- ELPA(3)
- 三菱マテリアル(3)
- K.Pガスケット(3)
- 三沢電線(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 萩原(2)
- 大塔テック(2)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 日研工作所(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vc-70」の検索結果

マルチ兼用コアドリル・フルセット
ハウスビーエム(15件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から5日以内出荷新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル全長(mm)310有効長(mm)130使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
カプラー
リケン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。用途油圧器具への接続用です。2018年トラスコ掲載ページ7 1487
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VC メス用ダストキャップ
大塔テック¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VC メス用ダストキャップ
大塔テック¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン 2.8kg重量タイプ
ブラスト興業(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本ほか翌々日出荷見た目は普通のカラーコーン、重さは約4倍の2.8kg 風の強い現場、長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます用途交通規制質量(kg)2.8
オイルシール VC VC70925
NOK¥919税込¥1,0111個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)92部品番号AG3515-E0軸径d(Φmm)70幅b(mm)5
オイルシール VC VC70887
NOK¥879税込¥9671個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)88部品番号AG3503-E0軸径d(Φmm)70幅b(mm)7
ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材 選べる3タイプ×4カラー 完成品
萩原¥26,980~税込¥29,678~1セット(2台)翌々日出荷素材にこだわったダイニングチェア2脚セットフレームにはアッシュ無垢材を、背面には曲線の美しい曲木を使用しております。座り心地にもこだわっており、美しさと機能性を兼ね備えたデザインです。プリント木目では味わえない天然木の風合いをお楽しみください。用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。材質主材:天然木(アッシュ)、張地:ペーパーコード合成皮革、ポリエステルタイプ完成品機能なしスタッキング可否不可肘掛けの有無あり背もたれの形状曲木脚の形状4本脚
オイルシール VC VC70957
NOK¥889税込¥9781個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)95部品番号AG6762-A0軸径d(Φmm)70幅b(mm)7
オイルシール VC VC70927
NOK¥879税込¥9671個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)92部品番号AG3516-A0軸径d(Φmm)70幅b(mm)7
オイルシール VC VC709010
NOK¥879税込¥9671個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)90部品番号AG3512-E1軸径d(Φmm)70幅b(mm)10
カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ
東京理器¥72,980~税込¥80,278~1本5日以内出荷から6日以内出荷発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
カート
スーパーメイト(9件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。 傘・・杖が2本建てられます。 静電気防止キャスターを標準装置! 先端の大きな杖もたてやすい受け形状。 カートに静電気が溜まるのを防ぐ。 軽量で静音性は高い塗装キャスター材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装寸法(mm)(ネスティング)150質量(kg)9.2車輪幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910キャスター径(Φmm)100
オイルシール VC VC709212
NOK¥919税込¥1,0111個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)92部品番号AG3519-E0軸径d(Φmm)70幅b(mm)12
ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材 肘掛け 付き
萩原¥31,980税込¥35,1781セット(2台)翌々日出荷素材にこだわったダイニングチェア2脚セットフレームにはアッシュ無垢材を、背面には曲線の美しい曲木を使用しております。座り心地にもこだわっており、美しさと機能性を兼ね備えたデザインです。プリント木目では味わえない天然木の風合いをお楽しみください。用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。タイプ完成品幅(cm)57機能なし材質(フレーム)天然木(アッシュ)高さ(cm)71外寸(cm)(約)幅57×奥行53×高さ71×座面高44奥行き(cm)約53座面高(cm)44スタッキング可否不可肘掛けの有無あり背もたれの形状曲木脚の形状4本脚