カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,281)
  • 電気材料(665)
  • オフィス家具(539)
  • 制御機器(518)
  • 切削工具(462)
  • 空調・照明・電設資材(447)
  • 家電(337)
  • 清掃用品(334)
  • 作業工具(268)
  • 自動車補修部品(265)
  • バイク部品(255)
  • 配管・水廻り設備部材(237)
  • 学童・教育用品(232)
  • 電動工具(194)
  • 事務用品(191)
  • 作業服(177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • カー用品(169)
  • 店舗什器・備品(162)
  • 船舶用品・漁業資材(160)
  • 住設機器(147)
  • バッテリー・電装(143)
  • 安全保護具(143)
  • 物流用品(135)
  • 測定用品(135)
  • 自動車純正部品(130)
  • 科学研究・開発用品(124)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(117)
  • メカニカル部品(117)
  • 安全靴・作業靴(115)
  • 機構部品(107)
  • 建築金物(91)
  • ねじ・ボルト・釘(89)
  • 農業機械(83)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(81)
  • 塗装・養生・内装用品(70)
  • 手袋(68)
  • 卓上消耗品(63)
  • 安全用品(60)
  • 接着剤・補修材(59)
  • テープ(46)
  • 厨房用品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 防災用品(37)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 防犯用品(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 梱包用品(29)
  • 日用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 溶接用品(26)
  • クリーンルーム用品(23)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 保管用品(21)
  • 医療(19)
  • 研磨材(18)
  • 安全標識(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 自転車部品(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • エンジン工具(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 空圧工具(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 塗料(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 介護用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 理美容(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 進物(2)
  • マスク(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「vc」の検索結果

9,795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベリカバー VC工業ベリカバーVC工業(10件のレビュー)
899税込989
1パック(200枚)ほか
当日出荷
保存から調理まで・・・あると何かと便利な「食品容器ゴム入りカバー」。 ラーメン・鉢盛等配達時、内容物をほこり・水滴から守り、こぼれないようにしっかりガードします。 着脱が容易なゴム付き、ポリエチレン製なので食品衛生上も安全です。
使用温度範囲(℃)80迄
VCハードマットN CONDOR(山崎産業)VCハードマットNCONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。
厚さ(mm)約28種別玄関マット材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
2,298税込2,528特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
VC-210用スキマノズル 京セラインダストリアルツールズVC-210用スキマノズル京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合本体VC-210用
ツナギカナグVC KITO(キトー)ツナギカナグVCKITO(キトー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
充電式集じん機 VC750D 本体のみ マキタ充電式集じん機 VC750D 本体のみマキタ(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)直流:18吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーA-60442,A-60464商品タイプ本体のみ
VC-1100付属床ブラシ 京セラインダストリアルツールズVC-1100付属床ブラシ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合本体VC-1100
VC-125WPD用部品 京セラインダストリアルツールズVC-125WPD用部品京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合本体VC-125WPD
フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VCニデックドライブテクノロジー
659,800税込725,780
1個
当日出荷
2N~2500Nまで対応できます。 最大400mmまで可動できます。 送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。 専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。 操作パネルにLCD表示を採用。
ストローク(mm)400電源AC100V±10%送り速度(mm/min)10~400
バイオテンプ VC 協同油脂バイオテンプ VC協同油脂
23,980税込26,378
1箱(400g×20本)
当日出荷
微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。ちょう度No.2液色黄褐色特性機械的安定性、極圧性仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物
VC1500用パウダフィルタ マキタVC1500用パウダフィルタマキタ
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
適合VC1500
薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ New-Era(ニューエラー)薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズNew-Era(ニューエラー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。
シリンダ内径(Φmm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応
充電式集じん機 VC750D マキタ充電式集じん機 VC750Dマキタ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルトセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278電圧(V)直流:18風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
ネジロッカー VC-3 旭エンジニアリングネジロッカー VC-3旭エンジニアリング(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様取り外し可能、推奨硬化促進剤なしトラスコ品番114-5942容量(mL)5質量(g)5使用温度範囲(℃)-53~73液色主成分アクリル樹脂粘度(mPa・s)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5g危険物の性状非水溶性適合用途特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。主なワーク3次元形状
部品 充電式集じん機  VC750DZ マキタ部品 充電式集じん機 VC750DZマキタ
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動排気弁 VCシリーズ テイエルブイ(TLV)自動排気弁 VCシリーズテイエルブイ(TLV)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)90適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
VCサポートセット(JTTA) VICTAS(ヴィクタス)VCサポートセット(JTTA)VICTAS(ヴィクタス)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
日本卓球協会(JTTA)公認サポート&ネットセット。スプリング式 サポートに差し込み式ネット。
材質サポート:スチ-ル、ネットメッシュ:ポリエステル、ホワイトテープ:綿用具種別サポート・ネットメッシュ・ホワイトテープ
エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ VC-48ED(電設用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23
ボルテックスチューブ VCホルダ 106/116 VC本体胴部固定用 虹技ボルテックスチューブ VCホルダ 106/116 VC本体胴部固定用虹技
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9832
VC-51用延長管 京セラインダストリアルツールズVC-51用延長管京セラインダストリアルツールズ
939税込1,033
1本
当日出荷
VC-51用カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズVC-51用カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
適合機種VC-51
VC-23用カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズVC-23用カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
889税込978
1パック(2個)
当日出荷
適合VC-23、VC-30種別カーボンブラシ
記念タイプVCホルダ 日研工作所記念タイプVCホルダ日研工作所
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
TiNベアリングナット標準付属MAX.40000min-1&G2.5振れ精度4D先端、3μm以内
VCサポート用ネット(JTTA) VICTAS(ヴィクタス)VCサポート用ネット(JTTA)VICTAS(ヴィクタス)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
日本卓球協会(JTTA)公認ネット。VCサポート専用。
材質ネットメッシュ:ポリエステル、ホワイトテープ:綿用具種別ネットメッシュ・ホワイトテープ
NC5-VC ホルダ 日研工作所NC5-VC ホルダ日研工作所
36,980税込40,678
1本(1本)
翌々日出荷
ガスケットセット VC535+OR505 SPIガスケットセット VC535+OR505SPI
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
チップ VNMG R/L-VC 京セラチップ VNMG R/L-VC京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ボルテックスチューブ VCホルダ 208/218・308/318 VC本体胴部固定用 虹技ボルテックスチューブ VCホルダ 208/218・308/318 VC本体胴部固定用虹技
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9833
VCホルダ 日研工作所VCホルダ日研工作所
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
Vノッチカッター VC 大洋ツールVノッチカッター VC大洋ツール
95,980税込105,578
1枚
翌々日出荷
衝撃試験材加工に用いるフライスカッターです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH57RR0.25刃数12穴径(Φmm)25.4角度(°)45外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃幅(mm)6
小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 北川鉄工所小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ北川鉄工所
259,800税込285,780
1台
当日出荷
小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:14h7高さ(mm)ワーク取付面:65全高(mm)105最大締付力(kN)20口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅100
VC-160T用切断砥石 RELIEFVC-160T用切断砥石RELIEF(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に適合VC-160T、HSC-160TB粒度#46砥材A外径×穴径(Φmm)160×20切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
P-touch Color ラベルライター VC-500W brother(ブラザー)P-touch Color ラベルライター VC-500Wbrother(ブラザー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。 特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。 カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。 全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。 ラベル選びやセッティングもシンプルです。 デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。 さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。 写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g)約660(ロールカセット除く)電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時)解像度313dpi印刷速度最高8mm/秒ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50印刷方式感熱方式アズワン品番64-3784-63インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応
ボルテックスチューブ VCホルダ サイレンサ固定用 虹技ボルテックスチューブ VCホルダ サイレンサ固定用虹技
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9830
部品 集じん機  VC2530 マキタ部品 集じん機 VC2530マキタ
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
KP. VC ピーラープロテクター 川崎合成樹脂KP. VC ピーラープロテクター川崎合成樹脂
329税込362
1個
4日以内出荷
全長(mm)165材質(本体)ABS樹脂幅W×全長(mm)85×165
充電式ドライクリーナ VC005GZ マキタ充電式ドライクリーナ VC005GZマキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
フロアとじゅうたんの床面に合わせて切り替え可能
部品 ハイブリッド集じん機  VC860DZ マキタ部品 ハイブリッド集じん機 VC860DZマキタ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガスケットセット VC530+WS526 SPIガスケットセット VC530+WS526SPI
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
CR13VC用部品 キャップ HiKOKI(ハイコーキ)CR13VC用部品 キャップHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
当日出荷
...