カテゴリ

  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「vc019」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブキャップ ブラック VC-19 (4個入) TIPTOPバルブキャップ ブラック VC-19 (4個入)TIPTOP(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックブラック
ガスケット 11213-97208 SPIガスケット 11213-97208SPI
749税込824特価
1個
当日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番11213-B2030・11213-97208-000・11213-97208
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
チャックハンドル SK11チャックハンドルSK11(46件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途チャック締付用
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
4,570税込5,027
1枚(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
クロフート 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフート旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
ASH クローフートレンチセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチセット12.7□旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントビス用キャップ TRUSCOポイントビス用キャップTRUSCO
4,598税込5,058
1セット(50個)
当日出荷から9日以内出荷
簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
レボウェイブクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブクローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mmトラスコ品番855-0852セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)990ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
(1A19-)カバー,フロント バンパー MAZDA(マツダ)(1A19-)カバー,フロント バンパーMAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
LB55 背なしベンチ1500W 木脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1500W 木脚オカムラ(岡村製作所)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
C型金具 ミヤコC型金具ミヤコ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
C型金具の塩ビ管用です。 排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。
寸法50
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ三菱マテリアル
77,980税込85,778
1本
5日以内出荷
1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
面取り工具 ワルター面取り工具ワルター
74,980税込82,478
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LB73 3人用イス 布張り 1800W600D730H ライトグレー ダーク色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB73 3人用イス 布張り 1800W600D730H ライトグレー ダーク色 布張(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×730グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H ライトグレー 布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H ライトグレー 布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
97,980税込107,778
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×490×0グリーン購入法適合
LB38 総張り 3人用イス 1625W590D765H ライトグレー 布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB38 総張り 3人用イス 1625W590D765H ライトグレー 布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1625×590×765グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H ライトオレンジ ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H ライトオレンジ ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
97,980税込107,778
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×490×0グリーン購入法適合