カテゴリ
- バイク部品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 制御機器(13)
- パソコン/周辺機器(7)
- 切削工具(6)
- 梱包用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 清掃用品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SPI(11)
- KITACO(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- エスコ(5)
- スバルアクセサリー(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- K.Pガスケット(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ネグロス電工(2)
- ハウスビーエム(2)
- NTB(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- エフケイシステム(2)
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vc1-1」の検索結果

集じん機
京セラインダストリアルツールズ(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)ポリプロピレン(PP)付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5運転音(dB)75真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
キャップ
(12件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
ZERUST 気化性防錆剤
大洋シーアイエス(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781パック(50個)当日出荷から5日以内出荷密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
マルチ兼用コアドリル・フルセット
ハウスビーエム(15件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から5日以内出荷新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
気化性防錆カプセル
日本緑十字社¥1,798税込¥1,9781個当日出荷気化性防腐剤がサビの発生を抑制し、電気・電子機器を守ります。用途制御盤、工業計器等の盤内機器に。船舶用機器に。仕様裏テープ付きトラスコ品番147-8256材質/仕上スポンジ部:発泡ウレタン質量(g)2使用温度(℃)80℃以内取付け方法貼付けタイプ防錆可能年月1外径(mm)17×25×50日本緑十字社品番346017
エンビU型パッキンドラム巻
光(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷軽量で強く、錆びません。用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
インクジェットプリンタ用名刺カード(両面印刷用)
コクヨ(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281袋(100枚)当日出荷クリアカットタイプ/マイクロミシン目の残らないクリアカットタイプなので、簡単きれいに名刺作成ができます。特殊カットが入っているので、シールのようにはがせば、縁にけば立ちのないきれいな名刺が作成できます。名刺裏面にも印刷できる両面印刷用です。紙厚(mm)(名刺本体/総厚)0.22/0.31面付10白色度(%)90程度紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)(名刺本体/総厚)186/267.4カット名称クリアカットシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ用
ビデオコード
エイトワン¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像を再生するコード適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×ピンプラグプラグ24金メッキ
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット
ハウスビーエム¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から3日以内出荷新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷から5日以内出荷タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4質量(kg)5.5材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5保証期間1年最大真空圧(kPa)16
スバル STI アルミホイール 18インチ 1本
スバルアクセサリー¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から5日以内出荷適合車種:S4 。18インチ×8.5J+55 PCD114.3。鋳造。センターキャップ、エアバルブ付き数量(本)1
ボリュームコントローラー用中継端子
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691箱5日以内出荷適合機種WS-TN10、TN11、TN12寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21質量(g)約8適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥36,980税込¥40,6781台当日出荷汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチタイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
マジコネ バックカメラ接続ユニット
Bullcon¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。電源(V)DC12適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応コード長さ(mm)450
スバル純正 フロントグリル STI
スバルアクセサリー¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷適合車種:レヴォーグ(STI Sport EX、STI Sport R EX(含む、Black Interior Selection))。クリスタルブラック・シリカ塗装材質樹脂適合車種LEVORG (STI Sport EX、STI Sport R EX(含む、Black Interior Selection))
スバル純正 インパネイルミネーションキット
スバルアクセサリー¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷適合車種:クロステック/インプレッサ。スモールランプ連動。照明色ホワイト。※OFFスイッチはありません適合車種CROSTREK/IMPREZA
スバル STI サイドアンダースポイラー
スバルアクセサリー¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷適合車種:S4。装着部地上高が約25mm下がります。クリスタルブラック・シリカ塗装/チェリーレッド塗装。※サイドストレーキ、エアロスプラッシュとの共着不可適合車種S4


























![10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379394-180221-02.jpg)

![12x30mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379437-180221-02.jpg)
![10x27mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379412-180221-02.jpg)