カテゴリ
- 自動車純正部品(67)
- 制御機器(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 自動車補修部品(13)
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(12)
- 家電(6)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 介護用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(5)
- IDEC(和泉電気)(16)
- K.Pガスケット(4)
- KITACO(6)
- KITO(キトー)(2)
- MAC8(マックエイト)(4)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NAVC(ナビック)(3)
- SMC(15)
- SPI(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- イメージニクス(5)
- エスコ(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
- スバルアクセサリー(6)
- ニッサン(53)
- メディアカバーマーケット(5)
- 富士変速機(4)
- 理研商会(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ZERUST 気化性防錆剤
大洋シーアイエス(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801パック(50個)当日出荷から5日以内出荷密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)
大洋シーアイエス¥4,040税込¥4,4441個欠品中昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74
スイッチプローブ
MAC8(マックエイト)¥1,898税込¥2,0881袋(1個)当日出荷スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。 スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。 上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。 電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。 各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。ストローク(mm)5定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)3接触抵抗(mΩ)160以下RoHS指令(10物質対応)対応
SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ
オンダ製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷流水方向の指定ができ、逆流を防止します。材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
ガスケット 11189-85G00
SPI¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷主な適合純正品番11189-85G00・1A07-10-235・13270-4A00C適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
ガスケット 11189-50M00
SPI¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷主な適合純正品番13270-4A00G・11189-50M00・1A10-10-235適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
ガスケット 11189-82M00
SPI¥869税込¥9561個翌々日出荷主な適合純正品番11189-82M00・13270-4A00J・1A11-10-235適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット
ハウスビーエム¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷から3日以内出荷新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VC メス用ダストキャップ
大塔テック¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
キトーチェンスリング100(カナグ部材)
KITO(キトー)¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から5日以内出荷・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。材質合金鋼
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
デバイス スレンダービット
SK11¥689~税込¥758~1セット当日出荷スレンダー刃先でネジ頭が見やすく、スリムネジ、小頭ビスに最適です。 18V電動インパクトドライバー対応です。 メッキ・焼き付け塗装でデザイン性に優れます。 高級特殊鋼を使用し優れた耐久性を誇ります。 トーション部がネジに対する過剰な反力を吸収し、ネジ頭をつぶしにくく、安定した締め付けが出来ます。 国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用出来ます。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊鋼種類プラス硬度60HRC対応18V刃先+2刃先マグネットマグネット
抗腐食蒸気カプセル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●ヘラマンタイトン 気化性防錆・防食カプセルヘラマンタイトンの気化性防錆・防食カプセルは、電気部品を含むエンクロージャーなど、注意が必要なエリアへの錆に対する保護を提供します。製品の長さは 55 mm 、幅は 30 mm 、高さは 25 mm です。特長と利点鉄、スチール、銅、黄銅、アルミを保護可能 保護容積: 0.12 m 3 保護半径: 0.3 m 危険性なし 使用中は乾燥を保持してください - オイルやグリースは塗らないでください 使用が簡単 最高動作温度:70℃用途オーディオアンプ エレクトリックテスト装置●コード番号:297-3130アズワン品番65-8076-61
バルブカバーガスケット
K.Pガスケット¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン型式ME51,MNE51,PV35メーカー日産代表車種エルグランド,スカイライン
スバル純正 LEDサイドシルプレート STI
スバルアクセサリー¥41,980税込¥46,1781個当日出荷適合車種:レヴォーグ/S4など。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとSTIロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個) 。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません材質ステンレス適合車種LEVORG/S4など
SVC2型 ステンレス スイングチャッキバルブ SCS13A(SUS304相当) 200PSi
フジトク¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
LLCバキュームチャージャーバイク用
プロステップ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷純正ナビ装着用アップグレードパックのバックカメラを市販ナビゲーションと接続する事が出来ます。適合ダイハツ 「純正ナビ装着車用アップグレードパック」専用バックカメラ装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら