カテゴリ

  • 自動車純正部品(33)
  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc2-2」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイラップS リケンテクノスハイラップSリケンテクノス(25件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
U型パッキン透明2.4Mカット 光U型パッキン透明2.4Mカット(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質PVC長さ(mm)2400幅(mm)5.7厚さ(mm)8.4
ZERUST 気化性防錆剤 大洋シーアイエスZERUST 気化性防錆剤大洋シーアイエス(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ) TRUSCOゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
4,730税込5,203特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120全長(mm)250トラスコ品番372-6592アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ オンダ製作所SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブオンダ製作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
ツナギカナグVC KITO(キトー)ツナギカナグVCKITO(キトー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
オイルシール VC VC22386 NOKオイルシール VC VC22386NOK
289税込318
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)38部品番号AG1132-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)6
オイルシール VC VC22477 NOKオイルシール VC VC22477NOK
339税込373
1個
翌日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)47部品番号AG1161-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)7
ラブコック エスコラブコックエスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
コンパクト漏電ブレーカ三菱 内外電機コンパクト漏電ブレーカ三菱内外電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100-200寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)20寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側:線押え端子 M5接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E動作時間(s)0.1以内
1/4”   ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) エスコ1/4” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA470VC-222
ビデオコード エイトワンビデオコードエイトワン
959税込1,055
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像と音声を再生するコード
適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×ピンプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声)プラグ24金メッキ
オイルシール VC VC22345 NOKオイルシール VC VC22345NOK
289税込318
1個
4日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)34部品番号AG1119-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)5
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12
(14056)ウオター ホース ニッサン(14056)ウオター ホースニッサン(5件のレビュー)
869税込956
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷から6日以内出荷
タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
(D1ABM)シール キット ニッサン(D1ABM)シール キットニッサン
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(D4ABM)シール ニッサン(D4ABM)シールニッサン
4,790税込5,269
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(26010)ランプ アッシー、RH ニッサン(26010)ランプ アッシー、RHニッサン
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(26060)ランプ アッシー、LH ニッサン(26060)ランプ アッシー、LHニッサン
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(20800)カタリスト コンバーター ニッサン(20800)カタリスト コンバーターニッサン
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オイルシール VC VC22355 NOKオイルシール VC VC22355NOK
289税込318
1個
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG1124-F0軸径d(Φmm)22幅b(mm)5
(41080)ハードウエア キット ニッサン(41080)ハードウエア キットニッサン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(D4100)リペアー キット ニッサン(D4100)リペアー キットニッサン(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(36010)パーキングコントロール ニッサン(36010)パーキングコントロールニッサン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(21742)ホース ニッサン(21742)ホースニッサン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(11926)ブラケット ニッサン(11926)ブラケットニッサン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(56243)R/スタビライザーブッシュ インナ ニッサン(56243)R/スタビライザーブッシュ インナニッサン
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(11925)プーリー ニッサン(11925)プーリーニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(11928)シャフト ニッサン(11928)シャフトニッサン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
スバル純正 フロントグリル STI LEDエンブレム スバルアクセサリースバル純正 フロントグリル STI LEDエンブレムスバルアクセサリー
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ(STI Sport EX、STI Sport R EX(含む、Black Interior Selection))クリスタルブラック・シリカ塗装ON/OFFスイッチ付LEDアクセサリーライナー共着時は連動して点灯/消灯します
適合車種LEVORG (STI Sport EX、STI Sport R EX(含む、Black Interior Selection))
スバル STI リヤサイドアンダースポイラー スバルアクセサリースバル STI リヤサイドアンダースポイラースバルアクセサリー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
適合車種:S4装着部地上高が約30mm下がりますクリスタルブラック・シリカ塗装/チェリーレッド塗装※リヤバンパースカート、エアロスプラッシュとの共着不可
適合車種S4