カテゴリ
- 電動工具(12)
- 自動車純正部品(4)
- メカニカル部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vc260」の検索結果

サイドVIEWカメラ
データシステム¥13,980税込¥15,3781個当日出荷汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。 付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)カバー色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製色ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)電源(V)DC9~15消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
スバル純正 フロントグリル LEDエンブレム
スバルアクセサリー¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷適合車種:レイバック。フロントグリルとLEDエンブレムのセット。フレーム部クリスタルブラック・シリカ塗装、メッシュ部マットブラック塗装+ダーククロームメッキ。ON/OFFスイッチ付。LEDアクセサリーライナー共着時は連動して点灯/消灯します材質樹脂適合車種LAYBACK
バンコ スーパーユニオン
バンコ¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷片面マット仕上用途0.5mmシャープペンシル専用内容図形ミックス、NC加工品、テーパーエッジ付寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×180×0.6
バンコランVベルト
バンドー化学(69件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から5日以内出荷柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
ジョイント22-38
マキタ(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷27インチVAパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の湾曲ゲーミングモニター。フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現するWQHD解像度により、高精細表示と広い表示領域を両立し、ゲームプレイからデスクワークまで快適に使用できます。曲率1500Rの湾曲ディスプレイを採用し、画面全体を見やすく表示するとともに、臨場感あふれる映像体験を実現。260Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、残像感を抑えた滑らかな映像表示を実現。3種類のゲームモードを搭載し、FPSなどゲームジャンルに合わせた最適な設定が可能。VAパネルならではの3000:1の高コントラスト比により引き締まった黒を表現。最大輝度300cd/m2、sRGB98%の広色域に対応。HDR対応により明暗差をリアルに描写。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。最大120mm昇降、ピボット、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。HDMI 2.0×2(144Hz)、DisplayPort 1.4×2(260Hz)を搭載し、PS5のWQHD(2560×1440)/120Hz接続にも対応します。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル幅(mm)【スタンド】240寸法(mm)高横380-500/縦630-640×幅横614/縦364×奥行190質量(kg)5.2サイズ27使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR10レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V2Aコントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)10~93フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
ホルダ
マキタ¥99税込¥1091個3日以内出荷適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)
コードインホースDX
マキタ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)28