曜日別特売

27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

27インチVAパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の湾曲ゲーミングモニター。
フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現するWQHD解像度により、高精細表示と広い表示領域を両立し、ゲームプレイからデスクワークまで快適に使用できます。
曲率1500Rの湾曲ディスプレイを採用し、画面全体を見やすく表示するとともに、臨場感あふれる映像体験を実現。
260Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、残像感を抑えた滑らかな映像表示を実現。
3種類のゲームモードを搭載し、FPSなどゲームジャンルに合わせた最適な設定が可能。
VAパネルならではの3000:1の高コントラスト比により引き締まった黒を表現。
最大輝度300cd/m2、sRGB98%の広色域に対応。HDR対応により明暗差をリアルに描写。
AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。
最大120mm昇降、ピボット、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。
HDMI 2.0×2(144Hz)、DisplayPort 1.4×2(260Hz)を搭載し、PS5のWQHD(2560×1440)/120Hz接続にも対応します。
75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル
幅(mm)
【スタンド】240
寸法(mm)
高横380-500/縦630-640×幅横614/縦364×奥行190
質量(kg)
5.2
サイズ
27
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
非光沢
機能
イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR10
レンジ
【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V2A
コントラスト比
3000:1
表示色
1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 75%
解像度
2560×1440
視野角
H:178°/V:178°
応答速度
Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子
HDMI×2、DP×2
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
使用湿度範囲(%RH)
10~93
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81936648JN-VC27G260Q-HSP
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする