カテゴリ

  • 電動工具(20)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「vc3200」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーノズル マキタ

    コーナーノズル

    マキタ(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
  • ラウンドブラシ マキタ

    ラウンドブラシ

    マキタ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
  • ポリ袋 マキタ

    ポリ袋

    マキタ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    集じんしたゴミを袋ごと捨てられます。
    容量(L)45
  • 集じん機 紙パック マキタ

    集じん機 紙パック

    マキタ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
    適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434品名粉じん専用紙パック仕様乾式ゴミ(粉じん以外)容量(L)10
  • ジョイント22-38 マキタ

    ジョイント22-38

    マキタ(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
  • 一般清掃用 マキタ

    一般清掃用

    マキタ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)38
  • カフス マキタ

    カフス

    マキタ(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ホース先端の口径変更用
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
  • ストレートパイプ マキタ

    ストレートパイプ

    マキタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431全長(mm)約570
  • ベンディングパイプ マキタ

    ベンディングパイプ

    マキタ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434材質アルミ
  • パウダフィルタ マキタ

    パウダフィルタ

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート、石材の粉じん等の吸引に(吸水はできません。)
  • プレフィルタ マキタ

    プレフィルタ

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パウダフィルタと併用し、カンナ屑、ゴミなどの吸引に。
  • ダンパ マキタ

    ダンパ

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダンパの戻り力で粉じんを落とし、フィルタ目詰りを低減させます。 パウダフィルタ、プレフィルタを併用してください。
  • 湿式ノズルアッセンブリ マキタ

    湿式ノズルアッセンブリ

    マキタ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    湿式用(幅広タイプ)
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、435(P)、437、406、432、433、404X
  • 紙パック マキタ

    紙パック

    マキタ
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    欠品中
    ゴミ捨て簡単。 クロスフィルタも汚れにくくなります(吸水はできません。)
    容量(L)10
  • ホースジョイント マキタ

    ホースジョイント

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、401、402、403、404、405、404X、405X、430適合ホースA-33532、A-34096、192377-8/A-48620
  • ノズルアッセンブリA マキタ

    ノズルアッセンブリA

    マキタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    乾式用
    適合機種VC8600D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
  • ノズルアッセンブリB マキタ

    ノズルアッセンブリB

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    乾式用
    適合機種VC8600D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、435(P)、437、406、432、433、404X
  • ホルダセット品 マキタ

    ホルダセット品

    マキタ
    649税込714
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    ホースと電動工具のコード固定用。
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、450(P)、451(P)、434、436(P)
  • ホルダ マキタ

    ホルダ

    マキタ
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)
  • コードインホースDX マキタ

    コードインホースDX

    マキタ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)28
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI入力ボード。解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))。オーディオ対応-アナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能。CEC準拠。
    用途VM7814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI入力ボードです。適合VM1600、VM1600A、VM3200セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.56(1.23lb)消費電力4.45W:21BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE883・ビデオマトリックススイッチャーVM8814アズワン品番64-8301-47ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)4ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE811、VE811R、VE811T、VE1812・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12オーディオ入力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス