カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「vce1.2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 小倉クラッチ

    乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ

    小倉クラッチ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
    用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
  • 真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
  • 真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
  • onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, MJH11019G onsemi

    onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, MJH11019G

    onsemi
    15,980税込17,578
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -200 V。パッケージタイプ = SOT-93。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 150 W。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。ダーリントンバイポーラパワートランジスタは、汎用アンプ、低周波数スイッチング、モータ制御用途として使用するように設計されています。MJH11017 、 MJH11019 、 MJH11021 ( PNP )、 MJH11018 、 MJH11020 、 MJH11022 ( NPN )は、コンプリメンタリデバイスです。高 DC 電流ゲイン @ 10 ADC - hFE = 400 分(すべてのタイプ) コレクタ - エミッタ維持電圧 VCEO ( sus ) = 150 V dc (最小) MJH11018 、 17 VCEO ( sus ) = 200 V dc (最小) - MJH11020 、 19 VCEO ( sus ) = 250 V dc (最小) - MJH11022 、 21 低コレクタ - エミッタ飽和電圧 VCE (飽和) = 1.2 V (標準) @ IC = 5.0 A VCE (飽和) = 1.8 V (標準) @ IC = 10 A モノリシック構造 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31BG onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31BG

    onsemi
    4,998税込5,498
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V dc。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 40 W。最小DC電流ゲイン = 10。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。このバイポーラトランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途で使用するように設計されています。TIP31 、 TIP31A 、 TIP31B 、 TIP31C 、( NPN )、 TIP32 、 TIP32A 、 TIP32B 、 TIP32C 、( PNP )は相補的な装置ですコレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE ( sat ) = 1.2 V dc (最大) @ IC = 3.0 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 - VCEO (調査) = 60 V dc (最小) - TIP31A 、 TIP32A = 80 V dc (最小) - TIP31B 、 TIP32B = 100 V dc (最小) - TIP31C 、 TIP32C 高電流ゲイン帯域幅製品フィート = 3.0 MHz (最小) @ IC = 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD242CG onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD242CG

    onsemi
    4,598税込5,058
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -90 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 25●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×15.75mm●汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計された 3 A 、 100 V PNP バイポーラパワートランジスタです。BD241C ( NPN )、 BD242B ( PNP )、 BD242C ( PNP )はコンプリメンタリデバイスです。コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE : 1.2 V dc (最大) @ IC : 3.0 ADC コレクタ - エミッタ持続電圧 - VCEO ( sus ) : 80 V dc (最小) BD242B : 100 V dc (最小) BD241C 、 BD242C 高電流ゲイン帯域幅製品 fT : 3.0 MHz (最小) @ IC : 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応