「vcmt160404」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3M イスカルISO旋削 チップ VCMT-F3Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
ISO旋削 チップ VCMT-F3P イスカルISO旋削 チップ VCMT-F3Pイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメット イスカルISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメットイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT 三菱マテリアルチップ VCMT三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ VCMT-M3M イスカルISO旋削 チップ VCMT-M3Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISO旋削 チップ VCMT-14 イスカルISO旋削 チップ VCMT-14イスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
軟金属の中切削~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT 三菱マテリアルチップ VCMT三菱マテリアル
19,980税込21,978
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT 三菱マテリアルチップ VCMT三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT 三菱マテリアルチップ VCMT三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-PS タンガロイチップ VCMT-PSタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VCMT-FV 三菱マテリアルチップ VCMT-FV三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ NF-VCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-VCMT住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VCMT-CM タンガロイチップ VCMT-CMタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VCMT PP 京セラチップ VCMT PP京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT タンガロイチップ VCMTタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AH905形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ VCMT 京セラチップ VCMT京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
B 旋削/チップ 超硬 イスカルB 旋削/チップ 超硬イスカル
9,298税込10,228
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ VCMT-SM イスカルチップ VCMT-SMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
チップ VCMT-SM イスカルチップ VCMT-SMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-FM 三菱マテリアルチップ VCMT-FM三菱マテリアル
21,980税込24,178
1セット(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート T5115 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート T5115タンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
タービンハウジング旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MH515 (VCMT・VCMW) 三菱マテリアルタービンハウジング旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MH515 (VCMT・VCMW)三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
タービンハウジング加工用の最適材種。耐熱鋳鋼・ダクタイル鋳鉄加工用にコーティング層の耐剥離性を向上。コーティング層の最適化、超硬母材との密着性の向上により、切削熱が高い耐熱鋳鋼加工時の切れ刃の塑性変形を防ぎ、コーティング層の耐剥離性を向上、寿命延長を実現しました。
用途ステンレス鋳鋼(JIS SCH12、DIN 1.4826、DIN 1.4837)・ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MH515RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35等級記号M内接円IC(mm)9.525
チップ VCMT-DIA タンガロイチップ VCMT-DIAタンガロイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ VCMT-CM タンガロイチップ VCMT-CMタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ポジチップ WSM01 ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM01ワルター
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-LU 住友電工ハードメタルチップ VCMT-LU住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ VCMT-SU住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削用 35°菱形ポジチップ WSM30S ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM30Sワルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-NLU 住友電工ハードメタルチップ VCMT-NLU住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT)三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9015 (VCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (VCMT)三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (VCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (VCMT)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35等級記号M
ISO旋削 チップ VCMT-SM イスカルISO旋削 チップ VCMT-SMイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
軟金属の中切削~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ポジチップ WSM10S ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM10Sワルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ポジチップ WKK10S ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WKK10Sワルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ
関連カテゴリ