「vcmt160404」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • ISO旋削 チップ VCMT-F3M イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-F3M

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメット イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメット

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    鋼の中仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VCMT-F3P イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-F3P

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT 三菱マテリアル

    チップ VCMT

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO旋削 チップ VCMT-14 イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-14

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    軟金属の中切削~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT 三菱マテリアル

    チップ VCMT

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT 三菱マテリアル

    チップ VCMT

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VCMT

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-PS タンガロイ

    チップ VCMT-PS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ VCMT-FV 三菱マテリアル

    チップ VCMT-FV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-CM タンガロイ

    チップ VCMT-CM

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VCMT-M3M イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-M3M

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
    用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • チップ VCMT タンガロイ

    チップ VCMT

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH905形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT 京セラ

    チップ VCMT

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • B 旋削/チップ 超硬 イスカル

    B 旋削/チップ 超硬

    イスカル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • チップ VCMT-SM イスカル

    チップ VCMT-SM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-SM イスカル

    チップ VCMT-SM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT)

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ VCMT-FM 三菱マテリアル

    チップ VCMT-FM

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-DIA タンガロイ

    チップ VCMT-DIA

    タンガロイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • チップ VCMT PP 京セラ

    チップ VCMT PP

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WSM01 ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WSM01

    ワルター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT-CM タンガロイ

    チップ VCMT-CM

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WPP20G ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WPP20G

    ワルター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)チップ形状35°菱形
  • チップ VCMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-LU

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WSM30S ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WSM30S

    ワルター
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱合金加工用インサートMV9005 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用インサートMV9005

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    MV9005:<進化した耐摩耗性>新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(AlTi)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。<新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング>アルミチタンナイトライド(AlTi)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。(AlTi)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MV9005
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状35°菱形
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WKK10S ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WKK10S

    ワルター
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状35°菱形
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S

    ワルター
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WSM10S ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WSM10S

    ワルター
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO旋削 チップ VCMT-SM イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-SM

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    軟金属の中切削~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ