カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)

「vco-c」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除口キャップ式 東栄管機掃除口キャップ式東栄管機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
掃除口スリーブ式 東栄管機掃除口スリーブ式東栄管機(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
ケースフィート 摂津金属工業ケースフィート摂津金属工業
479税込527
1個
7日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用で卓上型として使用する場合にはめ込むだけで使用できるゴム製の足
RoHS指令(10物質対応)対応
36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスセーバソー CR36DAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBLHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 36Vコードレスチェンソー CS3630DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスチェンソー CS3630DAHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 36Vコードレスパイプソー CR36DYA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスパイプソー CR36DYAHiKOKI(旧:日立工機)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 36V コードレスセーバソー CR36DMA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレスセーバソー CR36DMAHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷
部品 18Vコードレスセーバソー CR18DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 10.8Vコードレスセーバソー CR10DL HiKOKI(旧:日立工機)部品 10.8Vコードレスセーバソー CR10DLHiKOKI(旧:日立工機)
149税込164
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
部品 36V コードレスチェンソー CS3625DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレスチェンソー CS3625DCHiKOKI(旧:日立工機)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
部品 14.4Vコードレスセーバソー CR14DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4Vコードレスセーバソー CR14DBLHiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DAHiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
品番376164部品名称ロータ組形状図番69A
【修理】36Vコードレスセーバソー CR36DA(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】36Vコードレスセーバソー CR36DA(HiKOKI(旧日立工機))修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理