カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 溶接用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「vcr 1/4」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCR めす・おすブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR めす・おすブレード付フレキ

    コスモ・テック
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • VCRアダプター ミラプロ

    VCRアダプター

    ミラプロ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCR めすフレキシブルチューブ コスモ・テック

    VCR めすフレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316L
  • VCR めす・おすフレキ コスモ・テック

    VCR めす・おすフレキ

    コスモ・テック
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW VCR めすアダプタ コスモ・テック

    NW VCR めすアダプタ

    コスモ・テック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ ガスケット フジキン

    ファインシリーズ ガスケット

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ニッケル形状ガスケット最高使用圧力(MPa)21.5寸法T(mm)0.8接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • VCR おす フレキシブルチューブ コスモ・テック

    VCR おす フレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF VCR おすアダプタ コスモ・テック

    ICF VCR おすアダプタ

    コスモ・テック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW VCR おすアダプタ コスモ・テック

    NW VCR おすアダプタ

    コスモ・テック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ スリーブ フジキン

    ファインシリーズ スリーブ

    フジキン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ

    フジキン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • VCR めすブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR めすブレード付フレキ

    コスモ・テック
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ プラグユニオン フジキン

    ファインシリーズ プラグユニオン

    フジキン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プラグユニオン形状プラグユニオン
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ファインシリーズ ガスケット メッキ無 フジキン

    ファインシリーズ ガスケット メッキ無

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    形状ガスケット接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • VCR おす ブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR おす ブレード付フレキ

    コスモ・テック
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格VCR(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • T-LOK プラグ フロパーサル

    T-LOK プラグ

    フロパーサル
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • ICF VCR めすアダプタ コスモ・テック

    ICF VCR めすアダプタ

    コスモ・テック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • 真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ

    コクゴ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ

    コクゴ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • ICF ラジアルポートフランジ コスモ・テック

    ICF ラジアルポートフランジ

    コスモ・テック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法A(mm)70材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応 StarTech.com

    USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応

    StarTech.com
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
  • 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管)

    ヤマト産業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • VGシリーズ プロセスガス排気用 バキュームジェネレータ CKD

    VGシリーズ プロセスガス排気用 バキュームジェネレータ

    CKD
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    接続口径1/4×1/4×3/8接続方式IN(JXRオス継手(VCR継手と接続可能))×VAC.(JXRメス継手(VCR継手と接続可能))×VENT(JXRオス継手(VCR継手と接続可能))使用流体不活性ガス・プロセスガス
  • ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テック

    ICF 水冷・ガス導入機

    コスモ・テック
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
  • 一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA

    一次側低圧用標準機種

    日酸TANAKA
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    5日以内出荷
    TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。 TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。
    用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート
  • NW 水冷・ガス導入機 コスモ・テック

    NW 水冷・ガス導入機

    コスモ・テック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
  • オーディオリムーバーマスターセット アヴァンギャルド

    オーディオリムーバーマスターセット

    アヴァンギャルド
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    ヨーロッパ車等のオーディオを外す時に、ロックを解除する特殊工具。
    用途BMW、MercedesBenz、VW、Audi、Ford・Mazda、Porshe、OPEL、KENWOOD、PIONEER、JVC、SONY、Panasonic、Crarion他セット内容KENWOOD II 1998-2001×2個SONY II ab 2002×2個KENWOOD III ab 2002×2個PIONEER & JVC×2個SONY I bis 2001×2個PANASONIC×2個PANASONIC 2006×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個CLARION-NEU×2個CLARION (ALT)×2個FIAT BRAVA×2個OPEL×2個BLAUPUNKT, GRUNDIG, VW, AUDI, FORD×2個BMW×1個VW, AUDI, BECKER, MERCEDES BENZ×4個BECKER, PORSCHE, MERCEDES BENZ×2個VW×2個BMW, OPEL-Inbus×1個BECKER NEU ab 2002×2個SKODA NEU ab 2002×2個BLAUPUNKT NEU ab 2002×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微圧用圧力調整器 千代田精機

    微圧用圧力調整器

    千代田精機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    16日以内出荷から51日以内出荷
    0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
    設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
  • 連結菅(ステンレス管EPタイプ) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管EPタイプ)

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    41日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
    材質管:SUS316L TP-S EP寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルターフィルター無設計温度(℃)ー10~+40
  • 連結菅(ステンレス管 ネジレンナット仕様) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管 ネジレンナット仕様)

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    41日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので、締め付け時の供回りがありません。ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。パッキンへの回転による変形や破損もありません。
    寸法管:Φ4×0.5t×1m設計温度(℃)ー10~40
  • 連結菅(ステンレス管316Lタイプ) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管316Lタイプ)

    ヤマト産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    41日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
    材質管:SUS316L TP-S寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルター#600メッシュ(23μ)2枚設計温度(℃)ー10~+40
  • ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70 中央精機

    ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ70

    中央精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    80日以内出荷
    ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.11種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm4°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ70移動方向XYZ回転4方向送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.7°
  • APG200-XM-NW16 EDWARDS

    APG200-XM-NW16

    EDWARDS
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    92日以内出荷
    1 ライトリングによる圧力表示 新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。 2 コンパクトサイズ APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。 3 長くなったフィラメント 独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も 向上しました。 4 内蔵フィルター 内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。 5 幅広い電源に対応 15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。 6 取り付けが簡単 お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。 7 デジタル/アナログ Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。 8 セットポイントリレー Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。
    用途分析機器 真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。 半導体 使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。 医薬 医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。仕様セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換材質真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26寸法(mm)63×37×37 (対辺寸法)質量(g)130フランジNW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ規格CE、UKCA出力シリアル:RS232またはRS485ケーブル長(m)100温度(℃)最高ベークアウト(電子機器非接触):150寸法A(mm)37精度大気圧~100hPa ±50%100hPa~1×103hPa ±15%1×103hPa~5×10-4hPa ±50%寸法B(mm)52寸法C(mm)11範囲1.8~9.2Vアナログ出力0~10再現性(%)100~1×103hPaの間で読み値の2保護等級40インターフェースワンプッシュ式測定範囲(hPa)大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr)保護機能内蔵フィルターコネクタ電気:RJ45/9ピンD-sub保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応インジケータステータス:360°高輝度LEDリング動作温度範囲(℃)5~60°供給電圧(V)直流15~48相対湿度(%RH)31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少対応ソフトウェアLabviewドライバー接点定格直流48V (最大) 500mAコントローラ互換性:TIC/ADC/TAG