カテゴリ
- 電気材料(75)
- VCT(18)
- VCTF(39)
絞り込み
芯数(C)
- 2
- 3(75)
- 4(68)
- 5(24)
- 6(35)
- 7(20)
- 8(28)
- 10(26)
- 11(1)
- 12(23)
- 14(2)
- 16(22)
- 20(21)
- 21(1)
- 24(3)
- 30(14)
- 31(1)
- 40(5)
- 41(1)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(11)
- 1.25(68)
- 2(10)
- 3.5(6)
- 5.5(6)
- 8(5)
- 14(4)
- 22(1)
長さ(m)
- 0.2(1)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(3)
- 10(29)
- 15(4)
- 20(25)
- 25(3)
- 30(19)
- 35(3)
- 40(12)
- 45(3)
- 50(19)
- 60(10)
- 70(10)
- 80(10)
- 90(9)
- 100(49)
- 長さ(m)をもっと見る
対数(P)
- 2(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(11)
- 1.5(42)
- 1.55(1)
- 1.8(10)
- 2.2(2)
- 2.5(6)
- 2.7(1)
- 3.1(7)
- 3.4(1)
- 3.7(5)
- 4.1(1)
- 4.9(4)
- 5.1(1)
- 10.2(1)
- 345(1)
- 350(1)
- 355(1)
- 365(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(7)
灰(28)
黒(33)
カラー・灰・黒
ブランド
- 富士電線工業(9)
- 三ツ星(4)
- ELPA(2)
- 倉茂電工(16)
- 品川電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- エスコ(1)
- 長岡特殊電線(7)
- 伸興電線(4)
- オーナンバ(3)
- エスネット(3)
- 正和電工(2)
- KHD(2)
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(2)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
富士電線工業・三ツ星・ELPA・倉茂電工・品川電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスコ・長岡特殊電線・伸興電線・オーナンバ・エスネット・正和電工・KHD・カワイ電線・弥栄電線・オーム電機・ノーブランド・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
「vct 1.25」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)
富士電線工業(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒定格温度(℃)60
SF VCT 1.25X2C
品川電線¥3,500~税込¥3,850~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)9.6定格電圧(V)600許容電流(A)16色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥21,980税込¥24,1781巻(100m)5日以内出荷から94日以内出荷定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
コバンコード1.25コード
ELPA¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
コバンコード1.25コード
ELPA¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
ビニソフトVCT222
倉茂電工¥26,980税込¥29,6781本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥61,980税込¥68,1781本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
FOプレンVCT360SB
倉茂電工¥119,800税込¥131,7801本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯
ノーブランド¥539税込¥5931本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数2芯リール長さ(m)1リール:100
SF VCTF 1.25X2C
品川電線¥3,298~税込¥3,628~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)7.4定格電圧(V)300許容電流(A)12色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)80シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
ソフトVCT
倉茂電工¥3,398~税込¥3,738~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥97,980税込¥107,7781巻5日以内出荷105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(100m)当日出荷規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(100m)当日出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥35,980税込¥39,5781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25外寸(mm)4.7×7.4シース色灰定格125V-12A仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル芯数(C)2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード
長岡特殊電線¥729~税込¥802~1巻(1m)ほか当日出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!色黒RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色白定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。シース色灰全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥22,980税込¥25,2781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷規格/略称VCTFシース色白全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000
ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥24,980税込¥27,4781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐水性、可とう性、加工性に優れています。用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。規格/略称VCTFKシース色黒全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10色黒種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応