絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(4)
- 0.5(4)
- 0.75(18)
- 1.25(18)
- 2(22)
- 3.5(13)
- 5.5(11)
- 8(7)
- 14(6)
- 22(5)
- 38(4)
- 60(2)
- 100(2)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(23)
- 3(18)
- 4(20)
- 5(10)
- 6(11)
- 7(12)
- 8(9)
- 10(11)
- 11(2)
- 12(9)
- 13(2)
- 16(8)
- 20(10)
- 21(2)
- 30(7)
- 31(2)
- 40(3)
- 41(2)
- 50(1)
- 芯数(C)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(14)
黒(20)
長さ(m)
- 20
- 0.3(5)
- 1(8)
- 1.5(3)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 5(13)
- 10(50)
- 15(6)
- 25(9)
- 30(41)
- 35(5)
- 40(23)
- 45(5)
- 50(38)
- 60(19)
- 70(19)
- 80(19)
- 90(19)
- 100(59)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.7(4)
- 0.9(2)
- 0.95(2)
- 1.1(13)
- 1.5(13)
- 1.6(2)
- 1.8(20)
- 2.2(2)
- 2.4(2)
- 2.5(7)
- 3.1(6)
- 3.4(2)
- 3.7(6)
- 4.9(5)
- 6.1(2)
- 7(4)
- 7.7(2)
- 9.1(3)
- 10.2(2)
- 15.2(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 富士電線工業(4)
- 三ツ星(3)
- JAPPY(2)
- 倉茂電工(13)
- オーナンバ(4)
- タイカツ(1)
- カワイ電線(3)
- Showa(8)
- 品川電線(6)
- KOWA(宏和工業)(4)
- 福電(1)
富士電線工業・三ツ星・JAPPY・倉茂電工・オーナンバ・タイカツ・カワイ電線・Showa・品川電線・KOWA(宏和工業)・福電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
「vct 2sq」の検索結果

キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1巻(20m)当日出荷から3日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181巻(20m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(20m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT
倉茂電工¥4,998~税込¥5,498~1巻(20m)7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥16,980~税込¥18,678~1巻(20m)4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCT 2X2C
品川電線¥9,698税込¥10,6681本(20m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCT 2X4C
品川電線¥13,980税込¥15,3781本(20m)5日以内出荷から9日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)12定格電圧(V)600許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
SF VCT 2X3C
品川電線¥11,980税込¥13,1781本(20m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)600許容電流(A)19色黒規格JIS芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(20m)当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥2,998~税込¥3,298~1巻(20m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCTF 2X3C
品川電線¥11,980税込¥13,1781本(20m)当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)8.5定格電圧(V)300許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(20m)4日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。規格/略称VCTFシース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
SF VCTF 2X4C
品川電線¥13,980税込¥15,3781本(20m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)9.2定格電圧(V)300許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥16,980~税込¥18,678~1巻(20m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
オーナンバ¥3,998~税込¥4,398~1巻(20m)4日以内出荷柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
カワイ電線¥23,980~税込¥26,378~1巻(20m)4日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
SF VCTF 2X2C
品川電線¥8,698税込¥9,5681本(20m)5日以内出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ソフトVCTF
倉茂電工¥17,980~税込¥19,778~1巻(20m)7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル
福電¥68,980~税込¥75,878~1巻8日以内出荷から9日以内出荷耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。シース色黒定格電圧(V)600以下使用温度(℃)-60~200種類産業機械用ケーブル適合規格RoHS2指令材質(シース)ふっ素ゴム(FR)材質(絶縁体)ふっ素樹脂(FEP)材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)絶縁体厚さ(mm)0.4シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)1500
ソフトタイプ延長コード
KOWA(宏和工業)(10件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内特性防塵
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
デカ太延長コード
KOWA(宏和工業)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内
分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ
Showa¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ用途仮設現場で使用、照明専用電線仕様母線:VCT2C×2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A使用場所屋外