カテゴリ
- 電気材料(26)
- VCT(17)
- VCTF(6)
絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(15)
- 3(19)
- 4(18)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(7)
- 1.25(7)
- 2(10)
- 3.5(9)
- 5.5(20)
- 8(9)
- 13.30(1)
- 14(7)
- 22(6)
- 38(6)
- 60(3)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
長さ(m)
- 10
- 5(10)
- 15(7)
- 20(25)
- 25(8)
- 30(22)
- 35(5)
- 40(13)
- 45(4)
- 50(20)
- 55(2)
- 60(10)
- 65(1)
- 70(10)
- 75(1)
- 80(9)
- 85(1)
- 90(9)
- 100(28)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(5)
- 1.5(5)
- 1.8(7)
- 2.4(2)
- 2.5(5)
- 3.1(12)
- 3.6(2)
- 3.7(6)
- 4.9(5)
- 5.1(3)
- 5.5(2)
- 6.1(2)
- 7(4)
- 7.7(2)
- 9.1(4)
- 10.2(2)
- 12.7(2)
- 15.2(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(9)
黒(12)
ブランド
- 富士電線工業(4)
- 三ツ星(4)
- 倉茂電工(5)
- JAPPY(2)
- 品川電線(3)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(2)
- エスコ(2)
- エスネット(1)
- タツタ電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・JAPPY・品川電線・オーナンバ・カワイ電線・エスコ・エスネット・タツタ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「vct 5.5」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻(10m)当日出荷から3日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻(10m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCT 5.5X4C
品川電線¥26,980税込¥29,6781本(10m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コードケーブルサイズ(SQ)5.5定格電圧(V)600色黒規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
SF VCT 5.5X3C
品川電線¥22,980税込¥25,2781本(10m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)5.5仕上外径(Φmm)15定格電圧(V)600許容電流(A)36色黒種類産業機械用ケーブル規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)370シース厚(mm)2導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥8,898~税込¥9,788~1巻(10m)当日出荷から5日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
SF VCT 5.5X2C
品川電線¥23,980税込¥26,3781本(10m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT
倉茂電工¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)
エスコ¥17,200税込¥18,9201本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥13,300税込¥14,6301本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)15定格温度(℃)60
ソフトビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥16,980~税込¥18,678~1巻翌々日出荷から4日以内出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
カワイ電線¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)4日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥14,980税込¥16,4781巻(10m)6日以内出荷から7日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥48,980~税込¥53,878~1本(10m)5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥55,980~税込¥61,578~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル