絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(3)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(4)
- 1.25(5)
- 2(4)
長さ(m)
- 3
- 0.3(12)
- 0.35(9)
- 0.4(7)
- 0.5(9)
- 1(13)
- 2(8)
- 5(82)
- 10(191)
- 15(22)
- 20(200)
- 25(8)
- 30(230)
- 40(43)
- 50(114)
- 60(39)
- 70(39)
- 80(38)
- 90(37)
- 100(90)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
ブランド
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- KHD(1)
- KOWA(宏和工業)(3)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- タイカツ(5)
- マリンテック(1)
- 正和電工(4)
- 長岡特殊電線(3)
エスコ・ELPA・KHD・KOWA(宏和工業)・オーム電機・サンワサプライ・タイカツ・マリンテック・正和電工・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「vct」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付
KHD(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色白定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード
長岡特殊電線¥1,698~税込¥1,868~1巻(3m)当日出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
タイカツ¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷色黒長さ(m)3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2芯3芯兼用電線仕様-太さ(mm2)2




T-7延長コード(角型)
タイカツ(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
22AWG 2芯ケーブル
マリンテック¥1,798税込¥1,9781式6日以内出荷低電圧機器の配線に最適!。柔軟性と耐久性を兼ね備えた22AWG・2芯電源ケーブル。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・低電圧機器の配線に適した22AWG/2芯タイプ。・UL2464規格。・芯線には耐酸化/耐腐食/導電性に優れた錫メッキ銅線を採用。・絶縁性に優れた高耐久PVC被覆を採用。・耐久性/難燃性に優れ、屋内の配線作業をサポート。・適度な柔軟性があり、曲げ加工や配線作業がスムーズ!切断や被覆剥きも簡単!。・必要な長さに合わせてカットして使用可能。・長さは3m/5m/10mから選択可能規格ケーブル:UL2464定格電圧(V)300芯数2芯ケーブル外径(Φmm)約3定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅被覆材PVC導体サイズ(AWG)22


電源延長コード
サンワサプライ(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルプラグ形状2Pコード種類VCT





2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(48件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
高ワット用延長コード
正和電工(31件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
修理用取替えコード
正和電工(48件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
マルチタップ付延長コード VCTFK仕様
正和電工¥1,398税込¥1,5381個当日出荷VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)色白電線仕様-種別VCTFK
取替え用コード
KOWA(宏和工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様アースクリップ付・丸端子付材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様VCT3芯×1.25sq使用場所屋内特性アース付
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)3