カテゴリ

  • 電気材料(15)
    • VCT(11)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(10)
  • 3(11)
  • 4(10)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 7(2)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(5)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
長さ(m)
  • 30
  • 3(1)
  • 5(17)
  • 8(2)
  • 10(27)
  • 15(6)
  • 20(21)
  • 25(4)
  • 35(4)
  • 40(13)
  • 45(4)
  • 50(18)
  • 55(1)
  • 60(11)
  • 65(1)
  • 70(11)
  • 75(1)
  • 80(10)
  • 90(9)
  • 100(27)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(8)
  • 1.6(2)
  • 2.7(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(12)
シース色
  • シース色灰(4)
  • シース色黒(10)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 三ツ星(3)
  • 品川電線(3)
  • 倉茂電工(6)
  • オーナンバ(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(1)
富士電線工業・三ツ星・品川電線・倉茂電工・オーナンバ・リケンケーブルテクノロジー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct0.75」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF VCT 0.75X3C 品川電線

    SF VCT 0.75X3C

    品川電線
    ¥13,980税込¥15,378
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 0.75X2C 品川電線

    SF VCT 0.75X2C

    品川電線
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)8.8定格電圧(V)600許容電流(A)12色黒規格JIS芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)100シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • SF VCT 0.75X4C 品川電線

    SF VCT 0.75X4C

    品川電線
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(30m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数(C)4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(30m)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(30m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
  • シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー

    シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V

    リケンケーブルテクノロジー
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(30m×1巻)
    6日以内出荷
    シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。
    用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    柔軟性
    ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V 可動電源用ケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    7日以内出荷
    編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
  • 600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    600V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
    用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
  • 600V シールド付可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V シールド付可動電源用ケーブル

    倉茂電工
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
vctf 0.75 4芯特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT
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
"vct0.75" 長さ(m):30 【通販モノタロウ】