カテゴリ
- 電気材料(5)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vct22」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)電線仕様SVCT2.0mm2×3芯許容電流(A)15コンセント個数3仕様ポッキンプラグ芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
ネジザウルスVA
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥93,980税込¥103,3781台6日以内出荷表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大102(1m前方)音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂取付直付け制御方式マルチサウンド点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)動作点滅(点灯)保護構造IP54(水平面取付時)
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷から103日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1動作点灯(点滅)保護構造IP64
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1
ハタヤリミテッド¥259,800税込¥285,7801台45日以内出荷電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1
ハタヤリミテッド¥269,800税込¥296,7801台45日以内出荷自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2548質量(kg)30.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)20巻取形式自動巻き