カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)

「vct2e」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル V型カード立て 伊藤忠リーテイルリンク

    アクリル V型カード立て

    伊藤忠リーテイルリンク(20件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    材質アクリル
  • 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なし ナリカ

    生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なし

    ナリカ
    ¥54,000税込¥59,400
    1個
    22日以内出荷
    コードレス&充電式の実態顕微鏡。光源に白色LEDを採用:従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。コードレス&充電式:場所を選ばずに使用できます。フル充電で約50時間連続使用可能。立体的な正立像を観察可:観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。鏡筒が360°回転可能。ワンタッチで倍率転換:対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式:支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。
    付属品ACアダプタ、ダストカバー、粗動用スパナ、ステージ円板(白、黒、ガラス)質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×187×280総合倍率20×、40×作動距離(mm)75照明装置落射照明/LED5個、透過照明/LED1個、落射/透過/落射+透過ステージプレート径80mm、丸型ステージ、ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式接眼レンズWF10×/20mm 2個1対対物レンズ2×、4×、回転変倍式(90°回転)鏡筒形式ジーデントップ式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、左眼視度調節、眼幅調節つき(51~75mm)、接眼スリーブ内径30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式、鏡筒上下動、焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
  • [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業

    [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ

    日東工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
    仕様電源プラグケーブル付色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)15タイプ、合計/15コンセント仕様2P E付抜け止めコンセント入数(個)1ケーブル種類2P Eプラグ VCT3mケーブル付