曜日別特売

[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ

[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ - 日東工業[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ - 日東工業

サーバラック用のコンセントバー
負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。
通電表示のLEDを標準装備しております。
大和電器株式会社製

仕様
電源プラグケーブル付
色
ブラック
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
15タイプ、合計/15
コンセント仕様
2P E付抜け止めコンセント
入数(個)
1
ケーブル種類
2P Eプラグ VCT3mケーブル付
内容量
1個
注意
※本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コンセント個数
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86506205RD81-15121.31246/835/28.5
¥28,500
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86506720RD81-15181.61846/1075/28.5
¥34,500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86512566RD81-15091.2946/675/28.5
¥25,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86514429RD81-15241.92446/1395/28.5
¥40,000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする