絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(7)
- 3(8)
- 4(10)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(1)
長さ(m)
- 30
- 5(4)
- 10(17)
- 15(5)
- 20(17)
- 25(7)
- 35(4)
- 40(11)
- 45(3)
- 50(15)
- 55(1)
- 60(8)
- 65(1)
- 70(8)
- 75(1)
- 80(7)
- 85(1)
- 90(7)
- 100(14)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(12)
シース色
灰(5)
黒(9)
導体外径(Φmm)
- 3.1(10)
- 4(1)
- 5.1(3)
ブランド
- 富士電線工業(3)
- 三ツ星(4)
- 品川電線(3)
- 倉茂電工(4)
- カワイ電線(1)
- Showa(3)
富士電線工業・三ツ星・品川電線・倉茂電工・カワイ電線・Showa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「vct5.5」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(30m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
SF VCT 5.5X3C
品川電線¥65,980税込¥72,5781本(30m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)5.5仕上外径(Φmm)15定格電圧(V)600許容電流(A)36色黒種類産業機械用ケーブル規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)370シース厚(mm)2導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37
SF VCT 5.5X4C
品川電線¥79,980税込¥87,9781本(30m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コードケーブルサイズ(SQ)5.5定格電圧(V)600色黒規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCT 5.5X2C
品川電線¥66,980税込¥73,6781本(30m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(30m)当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻(30m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥42,980~税込¥47,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥43,980税込¥48,3781巻(30m)6日以内出荷から7日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥72,980~税込¥80,278~1巻(30m)4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
カワイ電線¥56,980~税込¥62,678~1巻(30m)4日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
分岐ケーブル GTCタイプ
Showa¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)用途仮設現場で使用、200V仕様分岐ケーブル分岐内容防水ボディ 250V接地2P15A
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥439,800税込¥483,7801本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥149,800~税込¥164,780~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル