カテゴリ

  • 電気材料(17)
    • VCTF(10)
    • VCT(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 3
  • 2(16)
  • 4(16)
  • 5(6)
  • 6(15)
  • 7(4)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(9)
  • 16(8)
  • 20(8)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.18(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 0.75(12)
  • 1.25(12)
  • 2(12)
  • 3.5(8)
  • 5.5(6)
  • 8(5)
  • 14(4)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 10(9)
  • 15(2)
  • 20(10)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(13)
  • 色(5)
  • 色(9)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(3)
  • 0.9(2)
  • 0.95(1)
  • 1.1(13)
  • 1.2(1)
  • 1.5(14)
  • 1.8(13)
  • 1.9(2)
  • 2.5(7)
  • 3(2)
  • 3.1(5)
  • 3.7(4)
  • 4.9(3)
  • 7(2)
  • 9.1(2)
  • 10.2(1)
  • 11.6(1)
  • 12.7(1)
  • 15.2(1)
  • 19.2(1)
ブランド
  • 富士電線工業(6)
  • 三ツ星(2)
  • 倉茂電工(4)
  • オーナンバ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 大電(1)
  • JAPPY(1)
  • 伸興電線(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電・JAPPY・伸興電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 1.25-6c」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
5,998税込6,598
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業ソフトビニールキャップタイヤケーブル富士電線工業(13件のレビュー)
24,499税込26,949
1巻
5日以内出荷
定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
関連キーワード
vvf 1.25特集