カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 15
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(7)
  • 5(21)
  • 10(58)
  • 20(42)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 30(19)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 50(33)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(6)
  • 90(6)
  • 100(36)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 5.1(1)
  • 6.1(1)
  • 7(1)
  • 7.7(1)
  • 10.2(1)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • タイカツ(1)
三ツ星・タイカツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 2芯」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ
4,898税込5,388
1本
当日出荷
長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
vctf 1.25-6c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT