カテゴリ

  • 電気材料(206)
  • 制御機器(106)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 電動工具(53)
  • 空調・電設資材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 作業工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 照明(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)

「vctf 2」の検索結果

関連キーワード
454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCTF2.0×2 5M ELPAVCTF2.0×2 5MELPA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)5
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 弥栄電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード弥栄電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
VCTF2.0×2 10M ELPAVCTF2.0×2 10MELPA
4,598税込5,058
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
21,980税込24,178
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色材質(導体)軟銅集合線
ビニールキャブタイヤ(VCTF) ユーボンビニールキャブタイヤ(VCTF)ユーボン
1,798税込1,978
1巻(10m)
3日以内出荷から22日以内出荷
工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。
種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
7,698税込8,468特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)20m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)20mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 20mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)20定格(A)12
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 100mオーナンバ
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
300V VCTFシ-ス白 オーナンバ300V VCTFシ-ス白オーナンバ
15,980税込17,578
1巻(100m)
4日以内出荷
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用シース色RoHS指令(10物質対応)対応
マルチタップ延長コード VCTF仕様 正和電工マルチタップ延長コード VCTF仕様正和電工
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。
特性耐トラッキング電線仕様-種別VCTF2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2C
VCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子) ニチフVCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子)ニチフ
2,698税込2,968
1箱(20セット)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続極数3トラスコ品番137-9821材質成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン透明質量(g)200使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120定格電圧(V)100定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6・2.0電線仕様-芯数3本電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)銅線:1.6・2.0適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF) ユーボンソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)ユーボン
3,198税込3,518
1巻(10m)
3日以内出荷から8日以内出荷
屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 30mオーナンバ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニソフトVCTF22 倉茂電工ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。定格電圧(V)300
ビニルキャブタイヤ VCTF 10m オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 10mオーナンバ
769税込846
1本
4日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
26,500税込29,150
1巻
翌日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
ワイヤーストリッパー VCTF 1.25 ミノル工業ワイヤーストリッパー VCTF 1.25ミノル工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様VCTF用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.25mm2×2心・1.25mm2×3心・1.25mm2×4心(VCTF線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤーストリッパー VCTF 0.75 ミノル工業ワイヤーストリッパー VCTF 0.75ミノル工業
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様VCTF用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0.75mm2×2心・0.75mm2×3心・0.75mm2×4心(VCTF線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
33,300税込36,630
1巻
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
21,400税込23,540
1巻
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
17,500税込19,250
1巻
翌日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネットビニルキャブタイヤ丸型コードエスネット
2,498税込2,748
1巻(10m)
3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×1.25
0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー エスコ0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパーエスコ
4,320税込4,752
1個
当日出荷
エスコ品番EA580EE-8
VCTF 10M ELPAVCTF 10MELPA
8,398税込9,238
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル全長(m)10
ミニ定尺品(VCTF) JAPPYミニ定尺品(VCTF)JAPPY
15,980税込17,578
1巻(20m)
4日以内出荷
必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです
仕様導体構成:70本/0.32mm厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8許容電流(A)35外径(Φmm)導体:3.1最高使用温度(℃)60シース色灰色仕上外径(Φmm)11.5導体抵抗3.37Ω/km半径(Φmm)曲げ:69以上最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15
...