カテゴリ

  • 電気材料(106)
    • VCTF(54)
    • VCT(17)
  • 電動工具(29)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
  • 2(31)
  • 3(27)
  • 4(21)
  • 5(10)
  • 6(15)
  • 7(9)
  • 8(12)
  • 10(11)
  • 11(2)
  • 12(10)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(10)
  • 20(10)
  • 21(2)
  • 24(3)
  • 30(9)
  • 31(2)
  • 40(6)
  • 50(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(8)
  • 0.5(11)
  • 0.75(28)
  • 1.25(30)
  • 2(26)
  • 2.0(1)
  • 3.5(13)
  • 5.5(8)
  • 8(5)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
長さ(m)
  • 10
  • 0.35(2)
  • 1(8)
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 5(42)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 15(6)
  • 20(88)
  • 21(3)
  • 25(3)
  • 30(45)
  • 40(28)
  • 50(63)
  • 60(26)
  • 70(26)
  • 80(26)
  • 90(26)
  • 100(67)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色(29)
  • シース色透明(1)
  • シース色(30)
導体外径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.54(1)
  • 0.7(5)
  • 0.75(1)
  • 0.76(1)
  • 0.9(5)
  • 0.94(1)
  • 0.95(2)
  • 0.96(1)
  • 1.1(20)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(20)
  • 1.8(16)
  • 2.5(10)
  • 3.1(6)
  • 3.7(3)
  • 4.9(2)
  • 7(3)
  • 9.1(2)
ブランド
  • 富士電線工業(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 倉茂電工(7)
  • オーナンバ(4)
  • 三ツ星(2)
  • JAPPY(1)
  • ELPA(4)
  • ユーボン(1)
  • エスコ(31)
  • 品川電線(14)
  • ハタヤリミテッド(13)
  • 日動工業(7)
  • タイカツ(4)
  • エスネット(3)
  • オーム電機(2)
  • 正和電工(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニシガキ工業(1)
  • 長岡特殊電線(1)
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・オーナンバ・三ツ星・JAPPY・ELPA・ユーボン・エスコ・品川電線・ハタヤリミテッド・日動工業・タイカツ・エスネット・オーム電機・正和電工・TRUSCO・ニシガキ工業・長岡特殊電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

    富士電線工業(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    789税込868
    1巻(10m)
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    最高使用温度(℃)60シース色最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • VCTF 10M ELPA

    VCTF 10M

    ELPA
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル全長(m)10定格電圧(V)300シース色規格/略称VCTF
  • VCTF2.0×2 10M ELPA

    VCTF2.0×2 10M

    ELPA
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)10定格電圧(V)300導体公称断面積(mm2)2
  • SF VCTF 2X3C 品川電線

    SF VCTF 2X3C

    品川電線
    5,698税込6,268
    1本(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCTF 0.75X8C 品川電線

    SF VCTF 0.75X8C

    品川電線
    7,498税込8,248
    1本(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数(C)8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 0.75X4C 品川電線

    SF VCTF 0.75X4C

    品川電線
    3,698税込4,068
    1本(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 0.75X6C 品川電線

    SF VCTF 0.75X6C

    品川電線
    6,398税込7,038
    1本(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)8芯数(C)6材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.9最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 0.75X2C 品川電線

    SF VCTF 0.75X2C

    品川電線
    2,498税込2,748
    1本(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • VCTF2.0×3 10M ELPA

    VCTF2.0×3 10M

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)10定格電圧(V)300導体公称断面積(mm2)2
  • ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF) ユーボン

    ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)

    ユーボン
    3,298税込3,628
    1巻(10m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
    種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18全長(m)10シース色規格/略称VCTF
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工
    4,698税込5,168
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    柔軟性
    仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜シース色試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    1,598税込1,758
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCTF 0.75X3C 品川電線

    SF VCTF 0.75X3C

    品川電線
    2,998税込3,298
    1本(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 3.5X3C 品川電線

    SF VCTF 3.5X3C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCTF 1.25X2C 品川電線

    SF VCTF 1.25X2C

    品川電線
    3,298税込3,628
    1本(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)80シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 3.5X4C 品川電線

    SF VCTF 3.5X4C

    品川電線
    11,980税込13,178
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)23芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCTF 1.25X3C 品川電線

    SF VCTF 1.25X3C

    品川電線
    3,998税込4,398
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)95シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.8最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 3.5X2C 品川電線

    SF VCTF 3.5X2C

    品川電線
    7,998税込8,798
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)23芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCTF 2X4C 品川電線

    SF VCTF 2X4C

    品川電線
    6,898税込7,588
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.2最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCTF 2X2C 品川電線

    SF VCTF 2X2C

    品川電線
    4,398税込4,838
    1本(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCTF 1.25X6C 品川電線

    SF VCTF 1.25X6C

    品川電線
    8,998税込9,898
    1本(10m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105撚り合線芯を円形に撚り合わせシース色規格/略称VCTF
  • リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線

    リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付

    長岡特殊電線
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
    用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

    倉茂電工(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)シース色定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • マルチタップ延長コード VCTF仕様 正和電工

    マルチタップ延長コード VCTF仕様

    正和電工
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。
    特性耐トラッキング電線仕様-種別VCTF2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2C
  • 耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工

    耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付

    倉茂電工
    13,980税込15,378
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
    使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
  • 耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工

    耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付

    倉茂電工
    13,980税込15,378
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
    使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • ビニールキャブ オーム電機

    ビニールキャブ

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)300シース色規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    1,598税込1,758
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
    用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )シース色灰・白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTF
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12シース色導体構成(本/mm)50/0.18導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VCTFK
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸型コード

    エスネット
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
耐熱 vctf特集