カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • VCTF(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
長さ(m)
  • 2
  • 0.35(2)
  • 1(9)
  • 3(12)
  • 5(44)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(113)
  • 15(6)
  • 20(90)
  • 21(3)
  • 25(3)
  • 30(46)
  • 40(28)
  • 50(66)
  • 60(26)
  • 70(26)
  • 80(26)
  • 90(26)
  • 100(70)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(2)
ブランド
  • 長岡特殊電線(3)
  • Showa(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カールコード(黒) 長岡特殊電線

    カールコード(黒)

    長岡特殊電線(7件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
  • カールコード(白) 長岡特殊電線

    カールコード(白)

    長岡特殊電線(3件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色白定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
  • 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線

    耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

    長岡特殊電線
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(2m)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ付き工具用コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き工具用コード 補修用 2m

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)
  • 15A延長コード TRUSCO

    15A延長コード

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
    用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
  • 高ワット用延長コード 正和電工

    高ワット用延長コード

    正和電工(31件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
    電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • MKDドラムなし Showa

    MKDドラムなし

    Showa
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
    用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
  • MKDドラム付 Showa

    MKDドラム付

    Showa
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
    用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
関連キーワード
耐熱 vctf特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
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
"vctf" 長さ(m):2 【通販モノタロウ】