カテゴリ
- 電気材料(4)
- 電動工具(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
長さ(m)
- 6
- 0.35(2)
- 1(8)
- 2(7)
- 3(10)
- 5(42)
- 8(4)
- 10(110)
- 15(6)
- 20(89)
- 21(3)
- 25(3)
- 30(45)
- 40(28)
- 50(63)
- 60(26)
- 70(26)
- 80(26)
- 90(26)
- 100(67)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
灰(1)
ブランド
- ELPA(1)
- ハタヤリミテッド(2)
- TRUSCO(1)
「vctf」の検索結果

コバンコード1.25コード
ELPA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25シース色灰導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VCTFK
コードマックS 標準型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2使用場所屋内巻取形式自動巻き
15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。色ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥37,980税込¥41,7781台62日以内出荷質量(kg)3.2トラスコ品番851-3612定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付