カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 電動工具(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
長さ(m)
  • 8
  • 0.35(2)
  • 1(7)
  • 2(6)
  • 3(12)
  • 4(2)
  • 5(28)
  • 6(4)
  • 10(89)
  • 15(5)
  • 20(67)
  • 25(2)
  • 30(37)
  • 40(22)
  • 50(56)
  • 60(20)
  • 70(20)
  • 80(20)
  • 90(20)
  • 100(59)
シース色
  • シース色灰(2)
ブランド
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(1)
  • オーム電機(1)
  • タイカツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • 取替コード タイカツ

    取替コード

    タイカツ
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    4日以内出荷
    色黒コンセント個数無し
  • 15A延長コード TRUSCO

    15A延長コード

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
    用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内