カテゴリ
- パソコン/周辺機器(69)
- 電気材料(37)
- 制御機器(11)
- 電動工具(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 清掃用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社(64)
- オーナンバ(9)
- 倉茂電工(9)
- ノーブランド(5)
- エスコ(4)
- omron(オムロン)(4)
- タイカツ(4)
- ナカトミ(3)
- 未来工業(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- カワイ電線(3)
- ELPA(2)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- 東芝ライテック(2)
- 日動工業(2)
- ノボル電機(2)
- 富士電線工業(2)
- 伸興電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vctf0,5」の検索結果

キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)
明工社¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止めコード長さ(m)5定格電流(A)15口数4機能パイロットランプ、マグネット付、耐トラッキングコードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)
明工社¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥249,375~税込¥274,313~1箱(5000m)5日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
ビニルコード
伸興電線¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか4日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF2.0×2 5M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個欠品中柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
VCTF1.25×3 5M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)3導体公称断面積(mm2)1.25
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード
三沢電線¥22,980~税込¥25,278~1本(100m)7日以内出荷きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード色黒定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応
機器用接地コンセント(2コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付
明工社¥3,500税込¥3,8501個46日以内出荷OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。定格電圧(V)125定格電流(A)15
機器用接地コンセント(8コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付
明工社¥5,798税込¥6,3781個46日以内出荷OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。定格電圧(V)125定格電流(A)15
機器用接地コンセント(6コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付
明工社¥5,398税込¥5,9381個46日以内出荷OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。定格電圧(V)125定格電流(A)15
機器用接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付
明工社¥4,198税込¥4,6181個46日以内出荷OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。定格電圧(V)125定格電流(A)15
機器用抜け止め接地コンセント(2コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付
明工社¥3,500税込¥3,8501個46日以内出荷OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。定格電圧(V)125定格電流(A)15
機器用抜け止め接地コンセント(6コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付
明工社¥5,498税込¥6,0481個46日以内出荷OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。定格電圧(V)125定格電流(A)15
機器用抜け止め接地コンセント(8コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付
明工社¥5,998税込¥6,5981個46日以内出荷OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。定格電圧(V)125定格電流(A)15
機器用抜け止め接地コンセント(4コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付
明工社¥4,498税込¥4,9481個46日以内出荷OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。定格電圧(V)125定格電流(A)15
15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF5m接地プラグ付
明工社¥18,980税込¥20,8781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF5m接地プラグ付
明工社¥11,980税込¥13,1781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒駒)
明工社¥5,698税込¥6,2681個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(青駒)
明工社¥3,998税込¥4,3981個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(緑駒)
明工社¥3,998税込¥4,3981個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】緑定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(青駒)
明工社¥3,398税込¥3,7381個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】青定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(赤駒)
明工社¥3,398税込¥3,7381個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】赤定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(赤駒)
明工社¥5,698税込¥6,2681個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】赤【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ6コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(緑駒)
明工社¥5,298税込¥5,8281個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】緑定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒駒)
明工社¥3,998税込¥4,3981個46日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【プラグ】白【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント( ランプ付)VCTF5m 接地プラグ付
明工社¥23,980税込¥26,3781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付
20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF5m接地プラグ付
明工社¥18,980税込¥20,8781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF5m接地プラグ付
明工社¥18,980税込¥20,8781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒)
明工社¥5,498税込¥6,0481個46日以内出荷お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!色【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF5m接地プラグ付
明工社¥11,980税込¥13,1781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応