カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • VCTF(2)
    • VCT(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(4)
  • 2(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 5
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 10(24)
  • 15(2)
  • 20(23)
  • 21(2)
  • 25(3)
  • 30(19)
  • 35(2)
  • 40(12)
  • 50(22)
  • 60(12)
  • 70(12)
  • 80(12)
  • 90(12)
  • 100(38)
シース色
  • シース色灰(2)
  • シース色黒(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
ブランド
  • 富士電線工業(3)
  • ELPA(1)
  • 三ツ星(1)
  • 倉茂電工(1)
  • KOWA(宏和工業)(1)
  • タイカツ(1)
  • 日動工業(1)
富士電線工業・ELPA・三ツ星・倉茂電工・KOWA(宏和工業)・タイカツ・日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf1.25」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • VCTF1.25×3 5M ELPA

    VCTF1.25×3 5M

    ELPA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)3導体公称断面積(mm2)1.25
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(5m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替コード タイカツ

    取替コード

    タイカツ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    4日以内出荷
    色黒コンセント個数無し
  • オートリール 日動工業

    オートリール

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
    仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720質量(kg)1.3本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)色(本体)黄色使用場所屋内
  • 電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

    電動工具取替えコード

    KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
  • 300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)
    用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
vctf 1.25 3芯特集