カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCTF(3)
    • VCT(1)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
ブランド
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・長岡特殊電線・エスコ・オジデン(大阪自動電機)・ELPA・ノボル電機・イチネンTASCO・oneA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf2.0×4芯」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(8件のレビュー)
284税込312
1パック(8個)
当日出荷
材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
ポカよけシャッター oneAポカよけシャッターoneA
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー エスコ0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパーエスコ
4,320税込4,752
1個
当日出荷
エスコ品番EA580EE-8
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)マットスイッチオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
57,900税込63,690
1台
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
ケーブルストリッパー イチネンTASCOケーブルストリッパーイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
欠品中
仕様適用ケーブルサイズ…VCTF 1.25mm2× 2芯、1.25mm2× 4芯、1.25mm2
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線抗菌ビニルキャブタイヤケーブル長岡特殊電線
63,980税込70,378
1巻(100m)
9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
長さ(m)100定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)RoHS指令(10物質対応)対応
第四種汽笛 ノボル電機第四種汽笛ノボル電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)マットスイッチオジデン(大阪自動電機)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品・非耐油性ゴム・模様は筋ゴム・サイズは500×700×10・リード線は右上角出し1.5mOM-7541(標準品)は厚み10mmのためアルミ目地枠との併用は不可ですが、厚み14mmのカスタムマットスイッチとして製作可能ですので、それにより併用いただけます。カスタム品につき1枚からでも製作可能の受注生産品となります。詳細は製品情報の「カスタムマットスイッチページ」にてご覧いただけます
材質NR(非耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25グレー質量(g)4000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×10(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)マットスイッチオジデン(大阪自動電機)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品・耐油性ゴム・模様は筋ゴム・サイズは700×1000×14・リード線は右上角出し1.5m
材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25ブラック質量(g)8500使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)700(タテ)×1000(ヨコ)×14(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)マットスイッチオジデン(大阪自動電機)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品・耐油性ゴム・模様はブロックパターン・躓き防止のテーパーカット済・サイズは500×700×14・リード線は右上角出し1.5m
材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25ブラック質量(g)5000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面ブロックパターンリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×13(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1,168,750税込1,285,625
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
vctf 4芯特集