カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • VCTF(5)
    • VCT(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 0.75(7)
  • 1.25(7)
  • 2(7)
  • 3.5(5)
  • 5.5(6)
  • 8(3)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 20
  • 5(3)
  • 10(8)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(13)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.9(3)
  • 1.1(7)
  • 1.5(7)
  • 1.8(7)
  • 2.5(5)
  • 2.7(1)
  • 3.1(6)
  • 3.4(1)
  • 3.7(3)
  • 4.9(2)
  • 7(2)
  • 9.1(2)
  • 10.2(1)
  • 11.6(1)
  • 12.7(1)
  • 15.2(1)
  • 19.2(1)
  • 345(1)
  • 350(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(5)
  • シース色黒(3)
ブランド
  • 富士電線工業(4)
  • 三ツ星(1)
  • オーナンバ(1)
  • JAPPY(1)
  • 倉茂電工(1)
富士電線工業・三ツ星・オーナンバ・JAPPY・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf5.5」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(20m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(20m)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(20m)
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
    用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
関連キーワード
vct5.5sq特集