カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCTF(1)
- VCT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
- 4(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 5
- 10(8)
- 15(1)
- 20(8)
- 25(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(7)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(13)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 9.1(1)
シース色
灰(2)
黒(1)
ブランド
- 富士電線工業(3)
富士電線工業
「vctf5.5」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(5m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(5m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻(5m)当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60