カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTFK(1)
    • VFF(1)
  • 電動工具(1)
    • 延長コード(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 6
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(13)
  • 8(6)
  • 10(9)
  • 15(3)
  • 20(7)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(13)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(2)
ブランド
  • ELPA(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctfk」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25シース色灰定格電流(A)12定格電圧(V)300芯数(C)2導体構成(本/mm)50/0.18
  • 15A延長コード TRUSCO

    15A延長コード

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
    用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(34件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル