絞り込み
長さ(m)
- 2
- 0.4(1)
- 1(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(6)
- 6(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 100(2)
ブランド
- TRUSCO(1)
- 正和電工(1)
- ハタヤリミテッド(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctfk2.0」の検索結果

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
高ワット用延長コード
正和電工(31件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ホームリール
ハタヤリミテッド¥1,898税込¥2,0881台当日出荷電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
ホームリール
ハタヤリミテッド¥1,998税込¥2,1981台当日出荷優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
マグネット付マッキュロ
ハタヤリミテッド¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から11日以内出荷ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール質量(kg)0.25コンセント形状2P×2個電線長さ(m)2電線仕様VCTFK1.25mm2×2C電力(V/A)125/6