カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • バイク部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vcw」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー 廣杉計器ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種類平ワッシャー
ワイヤーストリッパー SK11ワイヤーストリッパーSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
3,398税込3,738特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
オートワイヤーストリッパー SK11オートワイヤーストリッパーSK11(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
NVC-20L用ウェットノズル Power sonicNVC-20L用ウェットノズルPower sonic(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NVC-20L用ウェットノズルです。
用途NVC-20L用ウェットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
ウェット&ドライノズル パオックウェット&ドライノズルパオック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
バキュームクリーナー用ウェット&ドライノズルです。
用途バキュームクリーナー用ウェット&ドライノズルとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
ワイヤーストリッパー SK11ワイヤーストリッパーSK11(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。
用途配線用電線の切断やストリップ。材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー材質(刃)炭素工具鋼適合範囲(mm)0.22~5.52
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります RoHS2対応品
材質塩ビ幅(mm)6ホワイトタイプ長尺長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20PA用ウェットノズル パオックNVC-20PA用ウェットノズルパオック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合NVC-20PA用RoHS指令(10物質対応)対応
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
37,980税込41,778
1箱(100枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
材質セルロース混合エステル白色表面無地特性親水性
iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUSiPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付LEPLUS(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
3,398税込3,738
1巻
3日以内出荷
材質塩ビホワイトタイプ長尺長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
PVCワッシャー 大阪魂PVCワッシャー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
材質/PVC(ポリ塩化ビニル) 色/灰色
PVCワッシャー 大阪魂PVCワッシャー大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
コーヒーサーバーオリーブウッド HARIOコーヒーサーバーオリーブウッドHARIO
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ぬくもりのあるオリーブウッドのハンドルは使うほどに手になじみます。 毎日使う事を考えて素材、デザイン、機能性にこだわったアイテムです。 杯数メモリ・容量メモリが付いているので適正量が目で見て判ります。
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
33,980税込37,378
1セット(10巻)
5日以内出荷
剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
材質塩ビ長さ(mm)17幅(mm)4ホワイトタイプ短片片数1000/巻RoHS指令(10物質対応)対応
食器洗い乾燥機 エスケイジャパン食器洗い乾燥機エスケイジャパン
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
ホワイト
クリアドームカバー Panasonic(パナソニック)クリアドームカバーPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
クリアドームカバー 親水コート
WF-LC900専用ケースカバー SONYWF-LC900専用ケースカバーSONY
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
付属品フィッティングクッション、カラビナ
カバークランプ ネグロス電工カバークランプネグロス電工
979税込1,077
1個
16日以内出荷
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CWPシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CWPシリーズ接続用部品セット)A&D
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-CWPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-CWPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CWPJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-CWP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CWPJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種HV-CWPシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
面取り、2枚刃、面取り角45°、裏面取り刃付き タンガロイ面取り、2枚刃、面取り角45°、裏面取り刃付きタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FASARM S チタン フルエキゾースト 4-1-2SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー NOJIMA ENGINEERINGFASARM S チタン フルエキゾースト 4-1-2SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサーNOJIMA ENGINEERING
189,800税込208,780
1セット
41日以内出荷
ノジマのエキゾーストテクノロジーと機械曲げ技術の進歩が可能にしたハイコストパフォーマンスチタンマフラー。ソリッドな機械曲げチタンエキパイ+Sチタンサイレンサー。主な4-1集合モデルにはスパイラルコレクターを採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○形状フルエキゾースト、集合:4-1-2SC(スパイラルコレクター)カーボンタイプ機械曲げチタン/V Ca適合車種ZZR1100 C型、ZZR1100 D型
FASARM S チタン フルエキゾースト 4-1-2SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー NOJIMA ENGINEERINGFASARM S チタン フルエキゾースト 4-1-2SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサーNOJIMA ENGINEERING
189,800税込208,780
1セット
41日以内出荷
ノジマのエキゾーストテクノロジーと機械曲げ技術の進歩が可能にしたハイコストパフォーマンスチタンマフラー。ソリッドな機械曲げチタンエキパイ+Sチタンサイレンサー。主な4-1集合モデルにはスパイラルコレクターを採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○、アンダーカウル:○形状フルエキゾースト、集合:4-1-2SC(スパイラルコレクター)カーボンタイプ機械曲げチタン/V/CAT Ca適合車種ZZR1400 ZX-14(06-07/ABS装着可)車輌型式車両型式:ZXT40A/B 仕向け地:マレーシア
FASARM S チタン スリップオン 2本出し チタンエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー NOJIMA ENGINEERINGFASARM S チタン スリップオン 2本出し チタンエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサーNOJIMA ENGINEERING
149,800税込164,780
1セット
41日以内出荷
ノジマのエキゾーストテクノロジーと機械曲げ技術の進歩が可能にしたハイコストパフォーマンスチタンマフラー。ソリッドな機械曲げチタンエキパイ+Sチタンサイレンサー。主な4-1集合モデルにはスパイラルコレクターを採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○、アンダーカウル:○形状スリップオン 2本出しカーボンタイプ機械曲げチタン/V/CAT Ca適合車種ZZR1400 ZX-14(06-07/ABS装着可)車輌型式車両型式:ZXT40A/B 仕向け地:マレーシア
REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite BELDENREV Connect CAT6Aジャック ElecWhiteBELDEN
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978
1巻(200m)
61日以内出荷
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC最大使用電圧(V)1絶縁体外径(mm)1.6仕上外径(Φmm)2.9特性インピーダンス(Ω)75関連資料(0.75MB)
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
23,980税込26,378
1巻(200m)
61日以内出荷
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC最大使用電圧(V)0.3絶縁体外径(mm)0.8仕上外径(Φmm)2特性インピーダンス(Ω)50関連資料(0.75MB)
シートカバー ZX 6 R / 96 / KAWASAKI PVC WATER LILY グリーン. BL. DARK PUR. BAGSTER (バグスター)シートカバー ZX 6 R / 96 / KAWASAKI PVC WATER LILY グリーン. BL. DARK PUR.BAGSTER (バグスター)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合車種KAWASAKI、ZX 6 R (1995-1997)